ZI-10-12P 12V/10W Zasilacz impulsowy do puszkiF&F

files/fotob/2281213.jpg.
ZI-10-12P 12V/10W Zasilacz impulsowy do puszki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZI
Nr Katalogowy: 
ZI-10-12P
Kod EAN: 
5902431670157
Symbol Sonepar: 
P01689572
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Typ zasilacz impulsowy Napięcie zasilania 180÷264 V AC Maksymalny prąd obciążenia 0,83 A Napięcie wyjściowe OUT 12 V DC Moc wyjściowa 10 W Sprawność 82% Prąd rozruchowy 40 A (230 V AC) Stabilizacja napięcia wyjściowego - przy zmianie napięcia wyjściowego ±2% Stabilizacja napięcia wyjściowego - przy zmianie prądu wyjściowego ±3% Przeciążenie 140÷160% Iwyj. Próg zabezpieczenia termicznego 135÷150°C Prąd upływu 1 mA (230 V AC) Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -20÷35°C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
0.85 A
Maksymalny prąd wyjściowy 2
0 A
Maksymalny prąd wyjściowy 3
0 A
Moc wyjściowa
10 W
Napięcie wyjściowe 1
12 - 12 V
Pobór mocy
0 VA
Szerokość
48 mm
Szerokość wbudowania
48 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
12 V
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 2
0 V
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 3
0 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
0.85 A
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 2
0 A
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 3
0 A
Wysokość
43 mm
Wysokość wbudowania
43 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
180 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
180 - 264 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Stabilizowany
Tak
Odporność na zwarcie
Tak

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar