SINAMICS G120C 7,5kW 3x380-480V FIL.A FalownikSIEMENS

files/fotob/1106925.png.
SINAMICS G120C 7,5kW 3x380-480V FIL.A Falownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6SL32101KE217AF1
Kod EAN: 
4042948663851
Symbol Sonepar: 
P00978751
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
208 mm
Liczba wejść analogowych
1
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wyjść cyfrowych
2
Liczba złączy PROFINET
2
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych innych
6
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
1
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
7.5 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
5.5 kW
Maks. napięcie wyjściowe
480 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
550 Hz
Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym
7.5 kW
Napięcie sieci
380 - 480 V
Szerokość
100 mm
Wysokość
196 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
-20 %
Znamionowe napięcie wyjściowe
400 V
Znamionowy prąd wyjściowy
17 A
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
17 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik napięciowy
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6FC85053EX030AA0 do 3 lat (Band 3) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

3-LETNIA OCHRONA SERWISOWA Ochrona w przypadku awarii przekształtnika SINAMICS o przedłużonym okresie serwisowym 3 lat. W przypadku wystąpienia awarii w okresie serwisowym, zarejestrowany produkt zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. 3-LETNIA OCHRONA SERWISOWA musi być zakupiona w dniu...
Porównaj
6FC85053EX030AA0
6FC85053EX030AA0 do 3 lat (Band 3) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6FC85055EX030AA0 do 5 lat (Band 3) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

5-LETNIA OCHRONA SERWISOWA Ochrona w przypadku awarii przekształtnika SINAMICS o przedłużonym okresie serwisowym 5 lat. W przypadku wystąpienia awarii w okresie serwisowym, zarejestrowany produkt zostanie bezpłatnie wymieniony lub naprawiony. 5-LETNIA OCHRONA SERWISOWA musi być zakupiona w dniu...
Porównaj
6FC85055EX030AA0
6FC85055EX030AA0 do 5 lat (Band 3) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON NH000 32A 500V gG Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Wkładka topikowa NH SENTRON 3NA3 do selektywnej ochrony przewodów i instalacji. System bezpieczników NH daje skuteczną ochronę osób, sprzętu i systemu poprzez bezpieczne odłączenie w przypadku przeciążenia lub zwarcia. Wkładki bezpiecznikowe NH są dostępne w zakresie od 2 A do 1250A...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Napięcie znamionowe AC
500 V
Prąd znamionowy
32 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
2.6 W
Znamionowa zdolność łączeniowa
120 kA
Napięcie znamionowe DC
250 V
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Wskaźnik górny
Rozmiar
NH000
Rodzaj napięcia
AC/DC
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie
Porównaj
3NA3812
SENTRON NH000 32A 500V gG Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS 75ohm Rezystor hamowania

Opis produktu

SINAMICS BRAKING RESISTOR R=75Ohm P_rated=375W P_max=7500W/12s/5% duty STANDALONE Braking resistor SINAMICS braking resistor for modular SINAMICS G120 inverters and compact SINAMICS G120C inverters. The excess DC link energy is dissipated using braking resistors. They are intended for use with PM240-2...
Porównaj
6SL32010BE218AA0
SINAMICS 75ohm Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G IOP-2 Panel obsługi

Opis produktu

Inteligentna jednostka obsługi, bezpośrednio podłączana do falownika. SINAMICS Intelligent Operator Panel (IOP-2). Lokalna obsługa, monitorowanie, uruchamianie, diagnostyka, serwis. Płaski panel Intelligent Operator Panel IOP-2 umożliwia szybkie lokalne uruchomienie, diagnostykę usterek i intuicyjną...
Porównaj
6SL32550AA004JA2
SINAMICS G IOP-2 Panel obsługi
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 BOP-2 Panel obsługi

Opis produktu

Podstawowa jednostka obsługi, bezpośrednio podłączana do falownika. SINAMICS Basic Operator Panel (BOP-2). Lokalna obsługa, monitorowanie, uruchamianie, diagnostyka. Nawigacja po menu i 2-wierszowy wyświetlacz panelu Basic Operator Panel BOP-2 ułatwiają lokalne uruchamianie falowników SINAMICS...
Porównaj
6SL32550AA004CA1
SINAMICS G120 BOP-2 Panel obsługi
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 Moduł serwera

Opis produktu

Oparta o serwer sieciowy jednostka obsługi z bezprzewodowym podłączeniem klienta. SINAMICS G120 Smart Access Module.Mobilnie. Inteligentnie. Szybciej. Za pomocą SINAMICS G120 Smart Access Module możesz bezprzewodowo połączyć swoje urządzenia mobilne (smartfony, tablety, laptopy) za pośrednictwem...
Porównaj
6SL32550AA005AA0
SINAMICS G120 Moduł serwera
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 Zestaw montażowy

Opis produktu

Zestaw do montażu na drzwiach SINAMICS Zestaw do montażu na drzwiach dla Inteligentnego panelu obsługi (IOP-2) oraz Podstawowego panelu obsługi (BOP-2) dla modułowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120 oraz przekształtnika kompaktowego SINAMICS G120C. Za pomocą dostępnego opcjonalnego...
Porównaj
6SL32560AP000JA0
SINAMICS G120 Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 Zestaw połącz.PC-przekszt.

Opis produktu

Zestaw połączeniowy przekształtników PC SINAMICS Zestaw połączeniowy przekształtników PC 2 dla modułowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120 oraz kompaktowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120C. Zestaw połączeniowy przekształtników PC służy do sterowania i uruchomienia...
Porównaj
6SL32550AA002CA0
SINAMICS G120 Zestaw połącz.PC-przekszt.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS IOP-2 Panel operatora

Opis produktu

Ręczny terminal do inteligentnej jednostki sterującej, do bezpośredniego połączenia z falownikiem. SINAMICS Intelligent Operator Panel (IOP-2). Lokalna obsługa, monitorowanie, uruchamianie, diagnostyka, serwis. Do bezpośredniego przewodowego zastosowania panelu Intelligent Operator Panel (IOP-2...
Porównaj
6SL32550AA004HA1
SINAMICS IOP-2 Panel operatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS LINE REACTOR 380-480V Dławik sieciowy

Opis produktu

SINAMICS reactor 380-480V 3AC 47-63Hz I_LN=22.3 A Stand-alone Electrical reactor SINAMICS line reactor for the PM240-2 Power Module (standard and push-through variant) of the SINAMICS G120 modular converter and the SINAMICS G120C compact converter. Line reactors smooth the current drawn by the converter...
Porównaj
6SL32030CE218AA0
SINAMICS LINE REACTOR 380-480V Dławik sieciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS OUTPUT REACTOR 380V-480V Dławik wyjściowy

Opis produktu

SINAMICS Output reactor FOR POWERMODULE FSB 3AC 380V-480V 18,5A Electrical reactor SINAMICS output reactor for modular SINAMICS G120 inverters and compact SINAMICS G120C inverters. Output reactors reduce the rate of voltage rise (dv/dt) and the magnitude of the current peaks. Further, it allows longer...
Porównaj
6SL32020AE218CA0
SINAMICS OUTPUT REACTOR 380V-480V Dławik wyjściowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS SD-CARD 512MB Karta pamięci

Opis produktu

SINAMICS SD card 512 MB empty Memory card SINAMICS SD card 512 MB for the SINAMICS G120, G120C, G120P and SINAMICS V20 and V90 frequency converters. The parameter settings (up to 100 parameter sets) of a converter can be stored on the SINAMICS SD memory card. The memory card also supports series commissioning...

Dane techniczne

Pamięć wewnętrzna
0.5 GB
Model
Karta SD
Porównaj
6SL30544AG002AA0
SINAMICS SD-CARD 512MB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 27-32A Wyłącznik silnikowy

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy SIRIUS 3RV2 Do ochrony silnika do bezpiecznego wyłączania w przypadku zwarcia i ochrony odbiorników oraz instalacji przed przeciążeniem, jak również dla bezpiecznego odłączania instalacji od sieci. Kompaktowe i odporne na wpływy klimatyczne wyłączniki są zoptymalizowane...

Dane techniczne

Głębokość
97 mm
Liczba biegunów
3
Szerokość
45 mm
Wysokość
97 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
27 - 32 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
400 - 400 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
7.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
15 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
55 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
32 A
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Porównaj
3RV20214EA10
SIRIUS 27-32A Wyłącznik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar