9001SK1Lcisku podświetlanego 120V 30mm ObudowaciskiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/500777.jpg.
9001SK1Lcisku podświetlanego 120V 30mm Obudowaciski
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY 9001SK
Nr Katalogowy: 
9001SK1L
Symbol Sonepar: 
P10159681
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
0
Średnica otworu
31 mm
Możliwość podświetlenia
Tak
Kolor przycisku
Inne
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj przycisku
Wysoki
Kształt soczewki
Okrągły
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z osłoną
Tak
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
4X
Z nadrukiem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

 9001SKS11B 2 pozycyjny 30 mm Przełącznik wyboru
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
9001SKS11B

9001SKS11B 2 pozycyjny 30 mm Przełącznik...

9001SKS11B 2 pozycyjny 30 mm Przełącznik wyboru
 9001SKS11BH1 600VAC 10A 30mm SK Przełącznik wyboru
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
9001SKS11BH1

9001SKS11BH1 600VAC 10A 30mm SK Przełącznik...

9001SKS11BH1 600VAC 10A 30mm SK Przełącznik wyboru
 9001SKS43B 3 pozycyjny 30 mm Przełącznik wyboru
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
9001SKS43B

9001SKS43B 3 pozycyjny 30 mm Przełącznik...

9001SKS43B 3 pozycyjny 30 mm Przełącznik wyboru
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar