AB-B8-M12L-8-10,0PUR PRZEWÓD Z WTYKIEMLAPP

files/fotob/564640.jpg.
AB-B8-M12L-8-10,0PUR PRZEWÓD Z WTYKIEM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
22260023
Kod EAN: 
4044774460277
Symbol Sonepar: 
P01728173
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ekonomiczne i wydajne okablowanie czujnik/element wykonawczy, Zamiast wielu pojedynczych żył do jednostki sterującej ułożony jest jeden zbiorczy przewód, Przewód hybrydowy dla zasilania i danych, Izolacja żyły: PVC, Płaszcz zewnętrzny: PUR, kolor czarny, Numer pliku (E-File): E75770, Z przyłączonym przewodem zbiorczym, przyłączem dla przewodu zbiorczego lub złączem M23, Puszka do czujników/elementów wykonawczych, wejścia pojedyncze lub podwójne, System szybkiego montażu M12, opcjonalne diody diagnostyczne, Możliwość zastosowania w prowadnicach łańcuchowych, Wolny od substancji utrudniających lakierowanie (LABS - free)

Dane techniczne

Głębokość
153 mm
Maksymalna obciążalność prądowa na sygnał we/wy
2 A
Szerokość
58 mm
Wysokość
26 mm
Zakres temperatur pracy
-30 - 80 °C
Stopień ochrony (IP)
IP67
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kolor obudowy
Czarny

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar