CZF-B TH-35 Czujnik zaniku/asym/fazF&F

files/fotob/2283639.jpg.
CZF-B TH-35 Czujnik zaniku/asym/faz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CZF
Nr Katalogowy: 
CZF-B
Kod EAN: 
5908312593041
Symbol Sonepar: 
P00026731
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 55 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 3 × LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,6 W Temperatura pracy -25÷40°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Głębokość
0 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3.5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1.5 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3.5 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1.5 s
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
150 - 280 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
150 - 280 V
Szerokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Zakres pomiarowy napięcia
140 - 270 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
3 - 400 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Detekcja zaniku fazy
Tak
Kontrola asymetrii faz
Tak
Kontrola kolejności faz
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar