EL 15 MM GE 30M Thm Oznacznik urzadzeńWEIDMUELLER

files/fotob/494888.jpg.
EL 15 MM GE 30M Thm Oznacznik urzadzeń
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
THM
Nr Katalogowy: 
20066000000
Kod EAN: 
4050118391657
Symbol Sonepar: 
P10060782
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
0.1 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
15 mm
Kolor
Żółty
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku

Produkty powiązane i akcesoria

RIBBON MM 76/360 SW Taśma

Opis produktu

Akcesoria do systemów oznaczania wykorzystujących taśmę z barwnikiem. Taśma z barwnikiem zawiera tusz
Porównaj
2005080000
RIBBON MM 76/360 SW Taśma
Szybki podgląd: Opis i parametry
THM MMP ROLLER 115 Drukarka etykiet

Opis produktu

Drukarka do wydruku oznaczeni terminali
Porównaj
1357420000
THM MMP ROLLER 115 Drukarka etykiet
Szybki podgląd: Opis i parametry
THmmMP ExT.RH Akcesoria do drukarki

Opis produktu

Drukarka do wydruku oznaczeni terminali
Porównaj
1302920000
THmmMP ExT.RH Akcesoria do drukarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar