HDC-06B-DODL-2BO PokrywaWEIDMUELLER

files/fotob/491253.jpg.
HDC-06B-DODL-2BO Pokrywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OBUDOWA HDC
Nr Katalogowy: 
1665200000
Kod EAN: 
4008190421908
Symbol Sonepar: 
P00472268
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pełna ochrona dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielostopniowemu lakierowaniu powierzchni obudowy

Dane techniczne

Długość
75.5 mm
Szerokość
43 mm
Wysokość
18 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj obudowy
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Kolor obudowy
Szary
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Powłoka obudowy
Inne
Umiejscowienie zaczepu
Część dolna
Materiał adaptera
Aluminium
Odporność na korozję
Tak
Z dławnicą kablową
Nie
Rodzaj ryglowania
Jarzmo wzdłużne

Produkty powiązane i akcesoria

HDC 06B SLU 1M25G Obudowa gniazda

Opis produktu

Pełna ochrona dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielostopniowemu lakierowaniu powierzchni obudowy

Dane techniczne

Długość
82 mm
Liczba otworów
1
Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
71.7 mm
Wysokość
54 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Metryczny
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj obudowy
Obudowa gniazdowa
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Kolor obudowy
Szary
Materiał adaptera
Aluminium
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Powłoka obudowy
Inne
Umiejscowienie zaczepu
Część dolna
Z uszczelką
Tak
Odporność na korozję
Tak
Z dławnicą kablową
Nie
Rodzaj ryglowania
Jarzmo wzdłużne
Porównaj
1900480000
HDC 06B SLU 1M25G Obudowa gniazda
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC 06B SLU 2M25G Obudowa

Opis produktu

Pełna ochrona dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielostopniowemu lakierowaniu powierzchni obudowy

Dane techniczne

Długość
82 mm
Liczba otworów
2
Liczba wejść kablowych
2
Szerokość
71.7 mm
Wysokość
54 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Metryczny
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj obudowy
Obudowa gniazdowa
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Kolor obudowy
Szary
Materiał adaptera
Aluminium
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Powłoka obudowy
Inne
Umiejscowienie zaczepu
Część dolna
Z uszczelką
Tak
Odporność na korozję
Tak
Z dławnicą kablową
Nie
Rodzaj ryglowania
Jarzmo wzdłużne
Porównaj
1788130000
HDC 06B SLU 2M25G Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC 16D SLU 2PG21G Obudowa cokołu

Opis produktu

Pełna ochrona dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielostopniowemu lakierowaniu powierzchni obudowy

Dane techniczne

Długość
82 mm
Liczba otworów
2
Liczba wejść kablowych
2
Szerokość
71.7 mm
Wysokość
74 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
PG
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj obudowy
Obudowa gniazdowa
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Kolor obudowy
Szary
Materiał adaptera
Aluminium
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Powłoka obudowy
Inne
Umiejscowienie zaczepu
Część dolna
Z uszczelką
Tak
Odporność na korozję
Tak
Z dławnicą kablową
Nie
Rodzaj ryglowania
Jarzmo wzdłużne
Porównaj
1652840000
HDC 16D SLU 2PG21G Obudowa cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC-06B-SLU-1M20G Obudowa gniazda kątowa

Opis produktu

Pełna ochrona dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielostopniowemu lakierowaniu powierzchni obudowy

Dane techniczne

Długość
82 mm
Liczba otworów
1
Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
71.7 mm
Wysokość
54 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Metryczny
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj obudowy
Obudowa gniazdowa
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Kolor obudowy
Szary
Z uszczelką
Tak
Odporność na korozję
Tak
Z dławnicą kablową
Nie
Rodzaj ryglowania
Jarzmo wzdłużne
Materiał adaptera
Aluminium
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Powłoka obudowy
Inne
Umiejscowienie zaczepu
Część dolna
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
1900460000
HDC-06B-SLU-1M20G Obudowa gniazda kątowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC-06B-SLU-2M20G Obudowa gniazda

Opis produktu

Pełna ochrona dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielostopniowemu lakierowaniu powierzchni obudowy

Dane techniczne

Długość
82 mm
Liczba otworów
2
Liczba wejść kablowych
2
Szerokość
71.7 mm
Wysokość
54 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Metryczny
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj obudowy
Obudowa gniazdowa
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Kolor obudowy
Szary
Z uszczelką
Tak
Odporność na korozję
Tak
Z dławnicą kablową
Nie
Rodzaj ryglowania
Jarzmo wzdłużne
Materiał adaptera
Aluminium
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Powłoka obudowy
Inne
Umiejscowienie zaczepu
Część dolna
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
1788140000
HDC-06B-SLU-2M20G Obudowa gniazda
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar