LAD4RCU MODUŁ PRZECIWZAKŁÓC. RC cewki 110-240VACSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1764896.jpg.
LAD4RCU MODUŁ PRZECIWZAKŁÓC. RC cewki 110-240VAC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA ADVANCED
Nr Katalogowy: 
LAD4RCU
Kod EAN: 
3389110385458
Symbol Sonepar: 
P00090912
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Moduł tłumika TeSys Deca, do styczników LC1D09-D38, LC1DT20-DT40 i przekaźników sterujących CAD. Do użytku z napięciem obwodu sterującego 110-250 V AC, zapewnia ochronę RC ograniczającą napięcie przejściowe do maks. 3 Uc. Montaż boczny zatrzaskowy, c ałkowity rozmiar stycznika pozostaje niezmieniony. Zgodność z Green Premium (RoHS/REACH).Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając produktom zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, t akimi jak RoHS i REACH, a także doskonałą przejrzystość w kwestii ujawniania informacji o środowisku i instrukcji dotyczących zakończenia eksploatacji Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
110 - 250 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
110 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CAD50P7 5NO 230V 50/60Hz Stycznik pomocniczy

Opis produktu

It provides a 230V 50/60Hz AC control circuit, connection by screw clamp terminals. For applications with high operating rates until 180 cycles/min and ambient temperature -40/+60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), for clipping on 35mm DIN rail or fixing by screw on...

Dane techniczne

Głębokość
93 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
5
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
77 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy
10 A
Znamionowy prąd pracy Ie, 400 V
10 A
Znamionowy prąd załączania
0.005 A
Sposób montażu
Szyna DIN / śruba
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Obsługa ręczna
Nie
Złącze (interfejs)
Nie
Możliwa obsługa ręczna
Nie
Porównaj
CAD50P7
CAD50P7 5NO 230V 50/60Hz Stycznik pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D09Q7 9A 4,0kW 1NO+1NC 380/400VAC Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys D, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 9A/690V AC-3/3e (4kW@400V). Posiada cewkę AC 380V 50/60Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Przy prędkościach roboczych do 3600 cykli na godzinę i temperaturą do...

Dane techniczne

Głębokość
86 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
77 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
2.2 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 380 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
380 - 380 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
25 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
9 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
6 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D09Q7
LC1D09Q7 9A 4,0kW 1NO+1NC 380/400VAC Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D1286P7 12A 5,5kW 2NO+2NC 230VAC Stycznik 4P

Opis produktu

TeSys D contactor, 4 poles (2NO+2NC), for non-inductive load applications up to 25A/690V AC-1. It provides a 230V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by ring-lugs screw terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C...

Dane techniczne

Głębokość
92 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
2
Liczba styków głównych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
85 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
25 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Porównaj
LC1D1286P7
LC1D1286P7 12A 5,5kW 2NO+2NC 230VAC Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D128P7 12A 5,5kW 1NO+1NC 230V 50/60Hz Stycznik 4P

Opis produktu

Stycznik TeSys D, 4-biegunowy (2NO+2NC), do zastosowań z obciążeniami nieindukcyjnymi do 25A/690V AC-1. Posiada cewkę AC 230V 50/60Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (certyfikat lustrzany NC), podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Przy prędko ściach roboczych do 3600 cykli na godzinę i temperaturą...

Dane techniczne

Głębokość
92 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
2
Liczba styków głównych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
85 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
25 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D128P7
LC1D128P7 12A 5,5kW 1NO+1NC 230V 50/60Hz Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D12P5 12A 1NO+1NC 230VAC Stycznik 3P

Opis produktu

LC1D12P5 to kompaktowy 3-biegunowy stycznik TeSys D firmy Schneider Electric do zastosowań silnikowych. Znamionowy prąd 12A AC-3 5,5kW przy 400V, zawiera 230V 50Hz AC i styki pomocnicze 1NO + 1NC. Może być stosowany w aplikacjach bezpieczeństwa. •Znamionowy prąd łączeni owy AC-3 do 440V: 12A •Napięcie...

Dane techniczne

Głębokość
86 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
77 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
5.6 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
5.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
25 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
12 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
12 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D12P5
LC1D12P5 12A 1NO+1NC 230VAC Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D18P5 18A 7,5kW 1NO+1NC 230VAC Stycznik 3P

Opis produktu

LC1D18P7 to kompaktowy 3-biegunowy stycznik TeSys D firmy Schneider Electric do zastosowań silnikowych. Znamionowe 18A AC-3 7,5kW/400V, stycznik zawiera cewkę o napięciu sterującym 230V 50Hz AC i styki pomocnicze 1NO + 1NC. Może być stosowany w aplikacjach bezpieczeństw a. •Znamionowy prąd łączeniowy...

Dane techniczne

Głębokość
86 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
77 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
7.46 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
7.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
32 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
18 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
18 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D18P5
LC1D18P5 18A 7,5kW 1NO+1NC 230VAC Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1DT40M7 40A 220VAC Stycznik 4P

Opis produktu

TeSys D contactor, 4 poles (4NO), for non-inductive load applications up to 40A/690V AC-1. It provides a 220V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures...

Dane techniczne

Głębokość
99 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
91 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
40 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1DT40M7
LC1DT40M7 40A 220VAC Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar