LAEB3 Zaciski do tvs lreSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/941835.jpg.
LAEB3 Zaciski do tvs lre
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY TESYS PROTECT
Nr Katalogowy: 
LAEB3
Kod EAN: 
3606480395086
Symbol Sonepar: 
P01381624
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Listwa zaciskowa Easy TeSys Control do montażu na przekaźnikach termicznych LRE01-E35. Do wykorzystania w celu oddzielnego montażu przekaźnika oraz stycznika. Zapewnia górne połączenia za pomocą zacisków śrubowych, mocowanie zatrzaskowe na szynie DIN 35 mm lub mocowanie za pomocą śrub. Zgodne z Green Premium (RoHS/REACh)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EasyPacy TVS 80-104A Przekaźnik termiczny

Opis produktu

Przekaźnik LRE jest zabezpieczeniem termicznym przeznaczonym do stosowania w kombinacji z wkładkami bezpiecznikowymi lub wyłącznikami magnetycznymi GV2 L i GV3 L. Zakres nastawy prądowej wynosi 80-104 A 50/60 Hz, a klasa wyzwalania 10 A zgodnie z normą IEC 60947-4-1. Może być montowany bezpośrednio...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
80 - 104 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Automatyczne kasowanie
Nie
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Porównaj
LRE365
EasyPacy TVS 80-104A Przekaźnik termiczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
LRE322 TERMIK 17-25A Przekaźn.termiczny

Opis produktu

Przekaźnik LRE jest zabezpieczeniem termicznym przeznaczonym do stosowania w kombinacji z wkładkami bezpiecznikowymi lub wyłącznikami magnetycznymi GV2 L i GV3 L. Zakres nastawy prądowej wynosi 17-25 A 50/60 Hz, a klasa wyzwalania 10 A zgodnie z normą IEC 60947-4-1. Może być montowany bezpośrednio...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
17 - 25 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Automatyczne kasowanie
Nie
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Porównaj
LRE322
LRE322 TERMIK 17-25A Przekaźn.termiczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
LRE353 TERMIK 23-32A Przekaźn.termiczny

Opis produktu

Przekaźnik LRE jest zabezpieczeniem termicznym przeznaczonym do stosowania w kombinacji z wkładkami bezpiecznikowymi lub wyłącznikami magnetycznymi GV2 L i GV3 L. Zakres nastawy prądowej wynosi 23-32 A 50/60 Hz, a klasa wyzwalania 10 A zgodnie z normą IEC 60947-4-1. Może być montowany bezpośrednio...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
23 - 32 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Automatyczne kasowanie
Nie
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Porównaj
LRE353
LRE353 TERMIK 23-32A Przekaźn.termiczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
LRE355 TERMIK 30-40A Przekaźn.termiczny

Opis produktu

Przekaźnik LRE jest zabezpieczeniem termicznym przeznaczonym do stosowania w kombinacji z wkładkami bezpiecznikowymi lub wyłącznikami magnetycznymi GV2 L i GV3 L. Zakres nastawy prądowej wynosi 30-40 A 50/60 Hz, a klasa wyzwalania 10 A zgodnie z normą IEC 60947-4-1. Może być montowany bezpośrednio...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
30 - 40 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Automatyczne kasowanie
Nie
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Porównaj
LRE355
LRE355 TERMIK 30-40A Przekaźn.termiczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
LRE357 TERMIK 37-50A Przekaźn.termiczny

Opis produktu

Przekaźnik LRE jest zabezpieczeniem termicznym przeznaczonym do stosowania w kombinacji z wkładkami bezpiecznikowymi lub wyłącznikami magnetycznymi GV2 L i GV3 L. Zakres nastawy prądowej wynosi 37-50 A 50/60 Hz, a klasa wyzwalania 10 A zgodnie z normą IEC 60947-4-1. Może być montowany bezpośrednio...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
37 - 50 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Automatyczne kasowanie
Nie
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Porównaj
LRE357
LRE357 TERMIK 37-50A Przekaźn.termiczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
LRE359 TERMIK 48-65A Przekaźn.termiczny

Opis produktu

Przekaźnik LRE jest zabezpieczeniem termicznym przeznaczonym do stosowania w kombinacji z wkładkami bezpiecznikowymi lub wyłącznikami magnetycznymi GV2 L i GV3 L. Zakres nastawy prądowej wynosi 48-65 A 50/60 Hz, a klasa wyzwalania 10 A zgodnie z normą IEC 60947-4-1. Może być montowany bezpośrednio...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
48 - 65 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Automatyczne kasowanie
Nie
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Porównaj
LRE359
LRE359 TERMIK 48-65A Przekaźn.termiczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
LRE361 TERMIK 55-70A Przekaźn.termiczny

Opis produktu

Przekaźnik LRE jest zabezpieczeniem termicznym przeznaczonym do stosowania w kombinacji z wkładkami bezpiecznikowymi lub wyłącznikami magnetycznymi GV2 L i GV3 L. Zakres nastawy prądowej wynosi 55-70 A 50/60 Hz, a klasa wyzwalania 10 A zgodnie z normą IEC 60947-4-1. Może być montowany bezpośrednio...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
55 - 70 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wejście sygnału kasowania
Tak
Automatyczne kasowanie
Nie
Przycisk kasowania
Tak
Porównaj
LRE361
LRE361 TERMIK 55-70A Przekaźn.termiczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar