LCS 5E F/UTP 0,5M PCW-S Kabel krosowyLEGRAND

files/fotob/669342.jpg.
LCS 5E F/UTP 0,5M PCW-S Kabel krosowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSKK
Nr Katalogowy: 
051814
Kod EAN: 
3414970680662
Symbol Sonepar: 
P10011558
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Kabel krosowy / kabel użytkownika RJ 45 - Kat. 5e - F / UTP ekranowany - 0,5 m Parametry produktu: - Kat. Kable krosowe 5e RJ 45 i kable użytkownika. - RJ 45/RJ 45 - proste. - Zgodny z normami ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568. - Szary RAL 7035. - Ekranowany F/UTP, impedancja 100 Ω. - PCV. - Długość 0,5 m

Dane techniczne

Długość
0.5 m
Rozmiar AWG
26
Kategoria
5E
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj kabla
F/UTP
Budowa kabla
1x4
Dźwignia blokująca
Tak
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Szary
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Profilowany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Wykonanie trudnopalne
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar