LRD332L TERMIK 23-32A Przekaźn.termiczny kl.20SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281838.jpg.
LRD332L TERMIK 23-32A Przekaźn.termiczny kl.20
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA OVERLOAD RELAYS
Nr Katalogowy: 
LRD332L
Kod EAN: 
3389119215558
Symbol Sonepar: 
P00968321
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Termiczny przekaźnik przeciążeniowy tesys LRD, 32 A/690 V, zakres nastaw cieplnych 23-32 A, klasa wyłączania 20, do ochrony silników 3-fazowych 15kW@400V. Urządzenie różnicowe z uszkodzeniem fazy (utratą). Zawiera on tarczę regulacji termicznej, ręczny automatyczny selektor resetowania, selektor testów do symulacji przycisków wyłączania, resetowania i zatrzymywania, wskaźnik flagi oraz 2 styki pomocnicze 1NO+1NC do sygnalizacji zakłóceń. Ustawienia są chronione przezroczystą osłoną zamykaną przez uszczelnienie. Podłączenie za pomocą zacisków śrubowych BTR Everlink, podłącza się bezpośrednio do dolnych zacisków styczników 3-biegunowych LC1D40A-D80A. Montaż na szynie DIN lub mocowanie śrubowe, oddzielone od stycznika, za pomocą bloku zaciskowego LAD96560 (do zamówienia oddzielnie). Certyfikowanych dla wielu standardów (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
23 - 32 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni/niezależny
Klasa wyzwalania
KLASA 20
Automatyczne kasowanie
Tak
Przycisk kasowania
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wejście sygnału kasowania
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LAD96560 Złącze mocy evk

Opis produktu

Listwa zaciskowa TeSys Deca, do montażu na przekaźnikach termicznych LRD3xx, LR3D3xx lub jako część zamienna, do styczników 3-biegunowych LC1D40A-D80A. Zapewnia połączenie za pomocą zacisków śrubowych EverLink BTR. Zapewnia ochronę IP20 z przodu. Zgo dność z Green Premium (RoHS/REACH).Green Premium pozwoli...
Porównaj
LAD96560
LAD96560 Złącze mocy evk
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar