Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.3 ms
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
6
Liczba wyjść analogowych
5
Liczba wyjść przekaźnikowych
7
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Maksymalna liczba adresowalnych portów analogowych wejścia/wyjścia
11
Maksymalna liczba adresowalnych portów cyfrowych wejścia/wyjścia
15
Maksymalna liczba timerów/liczników czasowych
0
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
20 - 48 V
Wielkość pamięci
0.512 kByte
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu IEC 60870
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu DNP3
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie