M22-LED230-R ELEMENT Z DIODĄ LEDEATON

files/fotob/251246.jpg.
M22-LED230-R ELEMENT Z DIODĄ LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
216564
Kod EAN: 
4015082165642
Symbol Sonepar: 
P00085122
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dioda LED, Zamocowanie: Mocowanie do płyty czołowej, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowe napięcie pracy: Ue= 85 - 264 V AC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd pracy: Ie= 5 - 15 mA, Pobór mocy: Pmax.= 0.33 W, przy 230 V, Stopień ochrony: IP20, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Normy i przepisy: IEC 60947-5-1

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
230 - 230 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Czerwony
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Oprawka
Brak
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

M22-XLED-T (12-30)VAC/DC TESTER DO LED-ów

Opis produktu

Dzięki diodowym elementom świetlnym RMQ-Titan elementy przednie uzyskają swój odpowiedni charakter! Dzięki temu testerowi można testowo zaświecić wszystkie diody. Warunek: Wszystkie diody posiadają dotychczasowy moduł i jest w nim przewidziany przycisk testowy
Porównaj
231079
M22-XLED-T (12-30)VAC/DC TESTER DO LED-ów
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-XLED220 REZYSTOR DO LED-ów

Opis produktu

Dzięki diodowym elementom świetlnym RMQ-Titan elementy przednie uzyskają swój odpowiedni charakter!
Porównaj
271541
M22-XLED220 REZYSTOR DO LED-ów
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-XLED230-T (85-264)VAC TESTER DO LED-ów

Opis produktu

Dzięki diodowym elementom świetlnym RMQ-Titan elementy przednie uzyskają swój odpowiedni charakter! Dzięki temu testerowi można testowo zaświecić wszystkie diody. Warunek: Wszystkie diody posiadają dotychczasowy moduł i jest w nim przewidziany przycisk testowy
Porównaj
231080
M22-XLED230-T (85-264)VAC TESTER DO LED-ów
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-XLED60 (42-60)VAC/DC REZYSTOR DO LED-ów

Opis produktu

Dzięki diodowym elementom świetlnym RMQ-Titan elementy przednie uzyskają swój odpowiedni charakter!
Porównaj
231078
M22-XLED60 (42-60)VAC/DC REZYSTOR DO LED-ów
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar