M45 10/100 PoE 6M Switch niezarządzanyLEGRAND

files/fotob/178237.jpg.
M45 10/100 PoE 6M Switch niezarządzany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
077901
Kod EAN: 
3245060779016
Symbol Sonepar: 
P00563986
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt uniwersalny - ramkę Parametry produktu: Switch 10/100 base T, niezarzadany - zasilanie PoE - Zasilanie PoE - Umożliwia podłączenie do sieci urządzeń peryferyjnych bez potrzeby stosowania panelu krosowego - Można podłączyć: komputery, drukarki serwery itd. - Konieczne jest zastosowanie kart sieciowych Ethernet 10/100 base T w urządzeniach o szybkości transmisji 10/100 Mbits/s - Można za pomocą switcha rozbudować sieć poprzez zastąpienie nim pojedynczcego gniazda RJ 45 - Połączenie bez użycia narzędzi zgodnie z normami IEEE 802-3 (Ethernet) i EN 50081/82-2 - Instalacja za pomocą wszystkich uchwytów o głębokości minimum 40mm - 6 portów na płycie przedniej + 1 złącze boczne RJ 45 do okablowania - Wyświetlanie stanu portu na złączu RJ 45 - Oznaczenia od 1 do 6 każdego portu w celu identyfikacji switcha - Biały

Dane techniczne

Głębokość
128 mm
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45
6
Szerokość
150 mm
Wysokość
40 mm
Sposób montażu
Montaż w kanale elektroinstalacyjnym
Rodzaj budowy
Inne
10 Gigabit Ethernet
Nie
Ethernet
Tak
Fast Ethernet
Tak
Gigabit Ethernet
Nie
Power over Ethernet
802.3 af (PoE)
Warstwa 2
Tak
Warstwa 3
Nie
Zarządzalny
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar