Zasilanie
AT-1I-PT 9÷30 V DC
AT-1U-PT 12÷30 V DC
zakres pomiarowy -200÷600°C
zakres nastaw
temperatura minimalna -200÷400°C
temperatura maksymalna -25÷600°C
sygnał wyjściowy
AT-1I-PT 4÷20 mA
AT-1U-PT 0÷10 V
błąd przetwarzania ±0,5°C
przewód sygnałowy
AT-1I-PT <300 m
AT-1U-PT <20 m
przewód czujnikowy <50 m
sonda temperatury RT56, PT100 (3-przewodowa)
pobór mocy 0,8 W
temperatura pracy -25÷50°C
przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
moment dokręcający 0,4 Nm
wymiary 1 moduł (18 mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20
Dane techniczne
Ciężar
0 kg
Temperatura otoczenia
-25 - 50 °C
Zakres pomiarowy
-200 - 600 °C
Wersja modułowa
Tak
Wbudowane funkcje konfiguracyjne
Tak
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Tak
Wyjście analogowe 0 V ... 2 V
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 5 V
Nie
Wyjście analogowe 2 V ... 10 V
Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC