MD10A-24 Siłownik przepustnicySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1764458.jpg.
MD10A-24 Siłownik przepustnicy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DAMPER ACTUATORS
Nr Katalogowy: 
8751019000
Symbol Sonepar: 
P01479044
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MD1A to siłowniki tłumika modulującego napięcie 2...1 V. Przeznaczony jest do obsługi przepustnic powietrza w systemach wentylacji i klimatyzacji w instalacjach usług budowlanych. Jako wyposażenie dodatkowe siłownik modulujący jest wyposażony w całkowicie regulowany łącznik pomocniczy. Siłownik jest bezobsługowy, z mechanicznym wskazaniem pozycji. Napięcie zasilania: 24 Vac/Vdc +/- 2%. Sygnał sterowania modulacją: 2-1 Vdc. Moment dokręcenia: 1 Nm, stopień ochrony IP 54. Kąt obrotu: Maks. 95°, regulowane za pomocą blokad mechanicznych. Kabel połączeniowy 1 m, 4 x 75 mm² (AW 18)

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
1 m
Głębokość
mm [MV]
Moc przełączania przekaźników
0.08 A
Napięcie zasilania
24 V
Pobór mocy
2 W
Szerokość
131 mm
Temperatura otoczenia
-30 - 50 °C
Wysokość
79 mm
Czas cyklu pracy
150 s
Dopuszczalna wilgotność względna
95 %
Długość skoku
mm [MV]
Maks. kąt obrotu
90 °
Maks. zużycie energii elektrycznej
4 VA
Moment
10 nm
Siła nacisku
N [MV]
Zużycie energii w trybie bezczynności
W [MV]
Zużycie energii w trybie pracy
2 W
Model
Obrotowy
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Automatyczne rozpoznanie skoku
Nie
Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji
Tak
Do armatury wentylacyjnej
Nie
Beznapięciowe sprzężenie zwrotne
Nie
Rodzaj funkcji bezpieczeństwa
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
3
Styki przyłączeniowe
Brak
Regulacja z podziałem zakresu
Nie
Regulacja włącz/wyłącz
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Tryb pracy funkcji bezpieczeństwa
Inne
Regulowany obszar roboczy
Tak
System sygnalizacyjny pozycji
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Sygnał sterujący
0-10 V
Napięcie zasilania
24 V AC
Beznapięciowo zamknięty
Nie
Styki pomocnicze
Tak
Do zaworów
Tak
Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211
Nie
Rodzaj złącza do zaworu
Brak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Opcjonalne styki pomocnicze
Tak
Z funkcją bezpieczeństwa
Tak
Regulacja modulacyjna
Tak
Regulowany system sygnalizacyjny pozycji
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar