ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiemSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944421.jpg.
ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ODACE
Nr Katalogowy: 
ST9351B
Kod EAN: 
3606489493745
Symbol Sonepar: 
P10044883
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Schneider Electric Odace przedłużacz 5-gniazdowy ST9351B jest w kolorze antracytowym. To urządzenie jest w standardzie francuskim. Cały czas bierze pod uwagę Twoje bezpieczeństwo, ponieważ jest zamykane. Będąc wykonane z materiału PP (polipropylen), ten przedłużacz jest dość niezawodny i wytrzymały. Ten przedłużacz należy do grupy estetycznej Odace extend. Ma 57 mm szerokości, 40,5 mm głębokości i 205,5 mm długości. Długość kabla wynosi 1,5 metra. Typem sterowania tego przedłużacza jest łącznik sieciowy. Jest on wyposażony we wskaźnik ON z lampką kontrolną. Ponadto, znamionowe napięcie robocze tego urządzenia jest 250V. Ten produkt jest sprzedawany w 1 sztuce. Konfiguracja biegunów gniazda jest 2P + E. I jego prąd znamionowy wynosi 16 A. Ten przedłużacz jest wolny od SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy). Jako produkt green premium, urządzenie to jest również przyjazne dla środowiska. Gama osprzętu elektrycznego Odace pozwala na wyposażenie domu w praktyczne, ergonomiczne rozwiązania zapewniające najwyższy komfort, bezpieczeństwo i łączność. Oferując szeroki wybór wzorów i praktycznych akcesoriów, Odace pozwala na mieszanie i dopasowywanie kolorów i kombinacji, aby zapewnić, że wnętrze domu pasuje do Ciebie. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego
1.5 m
Liczba gniazd Euro
5
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
5
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
5
Liczba innych gniazd
2
Liczba złączy USB
0
Przekrój poprzeczny przewodu
1 mm²
Prąd znamionowy
16 A
Zakres temperatury pracy
-10 - 40 °C
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
5
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kątowo obrócona wkładka centralna
45°
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kształt korpusu
Prostokątny
Model antybakteryjny
Nie
Obrócona wkładka centralna
Tak
Oznaczenie NEMA
Brak
Przezroczysty
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Wyłącznik różnicowoprądowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z pokrywą
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty z serii

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ST9331B

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 3-gniazdowy...

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
ODACE 1,5m biały Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ST9331W

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 3-gniazdowy...

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
ODACE 1,5m biały Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiem
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ST9351W

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 5-gniazdowy...

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiem
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar