Sentry USR22 uniwersalny przekaźnik bezpieczeństwa z wyjściami przekaźnikowymi 2NO+2 z opóźnieniem NO, zasilaniem +24VDC i zaciskami śrubowymi. Do monitorowania urządzeń zabezpieczających ze stykami, 1 lub 2 kanałami równoważnymi lub antywalentnymi, urządzeń zabezpieczających z wyjściami OSSD, urządzeń obsługiwanych oburęcznie, mat ochronnych i krawędzi/odbojników zabezpieczających. Funkcja timera 0-999 sekund z dokładnością większą niż 1%: opóźnienie wyłączenia, opóźnienie włączenia, obejście czasu i resetowanie czasu. Wyświetlacz z przodu ułatwia konfigurację i rozwiązywanie problemów, wyświetlając kody błędów i dziennik błędów. Niestandardową konfigurację można zabezpieczyć hasłem. Możliwość wyboru resetu ręcznego lub automatycznego. Przekaźniki bezpieczeństwa Sentry obejmują różne typy zastosowań bezpieczeństwa aż do PLe / SIL3. Modele podstawowe zapewniają niezawodny nadzór nad prostszymi funkcjami bezpieczeństwa, natomiast modele uniwersalne zapewniają zaawansowane funkcje i dużą elastyczność. Modele z wyświetlaczem oferują wstępnie skonfigurowane konfiguracje i obszerne informacje, które jeszcze bardziej upraszczają rozwiązywanie problemów. Dodatkowe warianty oferują funkcję timera o wysokiej dokładności ± 1% i regulowany zakres ustawiania czasu od 0-999 s. Wysoka obciążalność prądowa wyjściowa do 6 A pozwala uniknąć konieczności stosowania stycznika pośredniego. Funkcja wielokrotnego resetowania umożliwia podłączenie do 10 przekaźników bezpieczeństwa do jednego przycisku świetlnego resetowania. Wszystkie modele są dostępne z odłączanymi zaciskami wtykowymi lub śrubowymi. Zaciski i zestaw kodujący do oznaczania usuniętych zacisków są dostępne jako akcesoria
Dane techniczne
Głębokość
120 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
2
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
2
Opóźnienie wyzwalania
20 - 20 s
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
120 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Model
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Tak
Kategoria stopu według IEC 60204
0 + 1
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
4
Certyfikat UL
Tak
Liczba wejść
1- i 2-kanałowe
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Certyfikat TÜV
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Tak
Aprobata TÜV
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Tak
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
4
Odpowiedni do kontroli zaworów
Tak
Certyfikat BG BIA
Nie
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych