SF-150 15kW 30A 3x400VAC SoftstartF&F

files/fotob/2282909.jpg.
SF-150 15kW 30A 3x400VAC Softstart
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SF
Nr Katalogowy: 
SF-150
Kod EAN: 
5908312597520
Symbol Sonepar: 
P01132756
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie wejściowe 3 x 400 V Prąd wejściowy 30 A Maksymalna moc silnika 15 kW Liczba wejść cyfrowych 4 Sterowanie bezpotencjałowe Wyjścia - liczba wyjść 3 Wyjścia - typ wyjścia przekaźnikowe Wbudowany stycznik obejściowy NIE Temperatura pracy -10÷40°C

Dane techniczne

Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V
0 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V
15 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 230 V
0 kW
Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie w wew. trójkąt, przy 400 V
0 kW
Znamionowa temperatura otoczenia
25 °C
Znamionowe napięcie pracy Ue
400 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
400 V
Znamionowy prąd pracy Ie przy temperaturze otoczenia 40°C
30 A
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ jednokierunkowy
Regulacja momentu obrotowego
Tak
Wbudowany stycznik (Bypass)
Nie
Z wyświetlaczem
Tak

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar