SINAMICS G120 CU240E-2 DP E Jednostka sterującaSIEMENS

files/fotob/44151.jpg.
SINAMICS G120 CU240E-2 DP E Jednostka sterująca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6SL32440BB121PA1
Kod EAN: 
4042948661727
Symbol Sonepar: 
P00746943
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Jednostka sterująca SINAMICS Jednostka sterująca CU240E-2 DP dla aplikacji standardowych w ogólnej budowie maszyn dla modułowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120. Jednostka sterująca CU240E-2 jest częścią modułowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120 (składającego się z jednostki mocy, jednostki sterującej, panelu obsługi). Jednostka sterująca jest zaprojektowana dla wszystkich powszechnie stosowanych aplikacji ze sterowaniem U/f lub wektorowym. Zaliczają się do nich przykładowo bezenkoderowe aplikacje podstawowe w ogólnej budowie maszyn. W wersji standardowej CU240E-2 wyposażona jest w zintegrowaną funkcję bezpieczeństwa Safe Torque Off (STO). Ponadto jednostka sterowania posiada zintegrowane funkcje bezpieczeństwa SS1, SLS i SSM dzięki czemu ma ona uniwersalne zastosowanie. Jednostka sterująca CU240E-2 steruje oraz nadzoruje jednostkę mocy (moduł mocy) i podłączony silnik w wielu wybieranych rodzajach regulacji. Umożliwia komunikację z lokalnym i centralnym sterowaniem oraz urządzeniami kontrolnymi, służy do podłączania wszystkich ważnych pod względem procesu agregatów pomocniczych i komponentów zewnętrznych jak czujniki, zawory, styczniki itd. Interfejs I/O, magistrala polowa i dodatkowe funkcje programowe w optymalny sposób wspierają aplikację w ogólnej budowie maszyn. W celu intuicyjnego uruchomienia seryjnego dostępne jest złącze do karty do klonowania zestawów parametrów. Dzięki CU240E-2 interfejs komunikacyjny przekształtnika jest ustalony. Dostępne są następujące zintegrowane warianty komunikacji: CU240E-2 z protokołami USS, Modbus RTU, CU240E-2 DP PROFIBUS oraz CU240E-2 PN PROFINET, EtherNet/IP. Jednostka sterująca może pracować z następującymi jednostkami mocy SINAMICS: PM240-2 (0,55 kW do 132 kW) i PM240 (do 250 kW). SINAMICS - po prostu więcej napędu.

Dane techniczne

Głębokość
46 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
3
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
4
Szerokość
73 mm
Wysokość
199 mm
Liczba faz wejściowych
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Ze złączem do komputera PC
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6FC85053EX010AA0 do 3 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

Service Protect 3 years service coverage for your SINAMICS converter with extended service period of 3 years. "Service Protect 3 years" can be purchased any time, but must be linked within 48 months after purchase and during the default warranty period of the hardware with the associated hardware; online...
Porównaj
6FC85053EX010AA0
6FC85053EX010AA0 do 3 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6FC85055EX010AA0 do 5 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji

Opis produktu

Service Protect 5 years service coverage for your SINAMICS converter with extended service period of 5 years. "Service Protect 5 years" can be purchased any time, but must be linked within 48 months after purchase and during the default warranty period of the hardware with the associated hardware; online...
Porównaj
6FC85055EX010AA0
6FC85055EX010AA0 do 5 lat (Band 1) Rozszerzenie gwarancji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6SL32520BB000AA0 Przekaźnik hamulca

Opis produktu

SINAMICS PRZEKAŹNIK HAMULCA DLA MODUŁU MOCY
Porównaj
6SL32520BB000AA0
6SL32520BB000AA0 Przekaźnik hamulca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS 110kW Rezystor hamowania

Opis produktu

SINAMICS Braking resistor 380-480 V 5.5R 120000W PK 5600W cont. 526x 484x 301 mm HxWxD IP20 Braking resistor SINAMICS braking resistor for modular SINAMICS G120 inverters. The braking resistors include an integrated braking chopper and allow high inertia loads to be quickly braked. Excess energy is fed...
Porównaj
6SE64004BD260FA0
SINAMICS 110kW Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G IOP-2 Panel obsługi

Opis produktu

Inteligentna jednostka obsługi, bezpośrednio podłączana do falownika. SINAMICS Intelligent Operator Panel (IOP-2). Lokalna obsługa, monitorowanie, uruchamianie, diagnostyka, serwis. Płaski panel Intelligent Operator Panel IOP-2 umożliwia szybkie lokalne uruchomienie, diagnostykę usterek i intuicyjną...
Porównaj
6SL32550AA004JA2
SINAMICS G IOP-2 Panel obsługi
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 512 MB z licencją Karta SD

Opis produktu

SINAMICS G120 SD card 512 MB including licensing (Certificate of License, stored on the card) V4.7 SP14 Memory card SINAMICS SD card 512 MB for the SINAMICS G120, G120C, G120P and SINAMICS V20 and V90 frequency converters. The parameter settings (up to 100 parameter sets) of a converter can be stored...
Porównaj
6SL30547TH002BA0
SINAMICS G120 512 MB z licencją Karta SD
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 BOP-2 Panel obsługi

Opis produktu

Podstawowa jednostka obsługi, bezpośrednio podłączana do falownika. SINAMICS Basic Operator Panel (BOP-2). Lokalna obsługa, monitorowanie, uruchamianie, diagnostyka. Nawigacja po menu i 2-wierszowy wyświetlacz panelu Basic Operator Panel BOP-2 ułatwiają lokalne uruchamianie falowników SINAMICS...
Porównaj
6SL32550AA004CA1
SINAMICS G120 BOP-2 Panel obsługi
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 IP55 Pokrywa modułu zasilania

Opis produktu

SINAMICS G120P End cover for Power Module PM230 Degree of protection IP55/UL Type 12 Blanking cover SINAMICS blanking cover for the Power Module PM230 (degree of protection IP55) for SINAMICS G120P inverters. If an operator unit is not required, a blanking cover can be inserted on the SINAMICS G120P...
Porównaj
6SL32561BA000AA0
SINAMICS G120 IP55 Pokrywa modułu zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 Moduł serwera

Opis produktu

Oparta o serwer sieciowy jednostka obsługi z bezprzewodowym podłączeniem klienta. SINAMICS G120 Smart Access Module.Mobilnie. Inteligentnie. Szybciej. Za pomocą SINAMICS G120 Smart Access Module możesz bezprzewodowo połączyć swoje urządzenia mobilne (smartfony, tablety, laptopy) za pośrednictwem...
Porównaj
6SL32550AA005AA0
SINAMICS G120 Moduł serwera
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 Zestaw ekranujący

Opis produktu

Zestaw przyłączeniowy ekranu SINAMICS Zestaw przyłączeniowy ekranu dla jednostek sterujących CU230P-2 HVAC/DP/CAN, CU240B-2 i CU240E-2 modułowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120. Zestaw przyłączeniowy ekranu zapewnia optymalne przyłącze ekranu oraz uchwyt odciążający dla...
Porównaj
6SL32641EA000HA0
SINAMICS G120 Zestaw ekranujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 Zestaw montażowy

Opis produktu

Zestaw do montażu na drzwiach SINAMICS Zestaw do montażu na drzwiach dla Inteligentnego panelu obsługi (IOP-2) oraz Podstawowego panelu obsługi (BOP-2) dla modułowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120 oraz przekształtnika kompaktowego SINAMICS G120C. Za pomocą dostępnego opcjonalnego...
Porównaj
6SL32560AP000JA0
SINAMICS G120 Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS G120 Zestaw połącz.PC-przekszt.

Opis produktu

Zestaw połączeniowy przekształtników PC SINAMICS Zestaw połączeniowy przekształtników PC 2 dla modułowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120 oraz kompaktowego przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120C. Zestaw połączeniowy przekształtników PC służy do sterowania i uruchomienia...
Porównaj
6SL32550AA002CA0
SINAMICS G120 Zestaw połącz.PC-przekszt.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS IOP-2 Panel operatora

Opis produktu

Ręczny terminal do inteligentnej jednostki sterującej, do bezpośredniego połączenia z falownikiem. SINAMICS Intelligent Operator Panel (IOP-2). Lokalna obsługa, monitorowanie, uruchamianie, diagnostyka, serwis. Do bezpośredniego przewodowego zastosowania panelu Intelligent Operator Panel (IOP-2...
Porównaj
6SL32550AA004HA1
SINAMICS IOP-2 Panel operatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS SD-CARD 512MB Karta pamięci

Opis produktu

SINAMICS SD card 512 MB empty Memory card SINAMICS SD card 512 MB for the SINAMICS G120, G120C, G120P and SINAMICS V20 and V90 frequency converters. The parameter settings (up to 100 parameter sets) of a converter can be stored on the SINAMICS SD memory card. The memory card also supports series commissioning...

Dane techniczne

Pamięć wewnętrzna
0.5 GB
Model
Karta SD
Porównaj
6SL30544AG002AA0
SINAMICS SD-CARD 512MB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAMICS/MICROMASTER V4.3.3 Oprogramowanie

Opis produktu

Software on DL-DVD: STARTER commissioning tool for SINAMICS and MICROMASTER version V5.6 HF1 DL-DVD in German, English, Spanish, French and Italian contains also all released SINAMICS SSPs The SINAMICS engineering software STARTER commissioning tool for the SINAMICS S120 converter system. The user-friendly...
Porównaj
6SL30720AA000AG0
SINAMICS/MICROMASTER V4.3.3 Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar