TM5SDI4D MODUŁ WEJŚĆSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510883.jpg.
TM5SDI4D MODUŁ WEJŚĆ
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON TM5 IP20 MODULAR I/O SYSTEM
Nr Katalogowy: 
TM5SDI4D
Kod EAN: 
3595864074436
Symbol Sonepar: 
P00923167
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł 4DI 24Vdc Sink. Gama produktów: Modicon TM5 - Typ produktu lub komponentu : moduł wejścia dyskretnego - napięcie wejścia dyskretnego: 24 V

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść cyfrowych
4
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
0.1 - 0.1 ms
Pobór mocy
1.1 W
Szerokość
12.5 mm
Wysokość
99 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na szynie
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Akcesoria systemowe
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
1
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CEXSPUCZXSPMZZ Licencja

Opis produktu

Ecostruxure Machine Expert, Licencja drukowana, STANDARD, 1 użytkownik
Porównaj
ESEEXPCZZSPMZZ
CEXSPUCZXSPMZZ Licencja
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESESAACZZSPMZZ Licencja

Opis produktu

Ecostruxure Machine Expert, Licencja drukowana, Safety, 1 użytkownik
Porównaj
ESESAACZZSPMZZ
ESESAACZZSPMZZ Licencja
Szybki podgląd: Opis i parametry
Etykieta modułu I/O, 100szt Moduł

Opis produktu

Etykieta modułu 100szt. Gama produktów: Modicon TM5 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria zabezpieczeniowe - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: listwy zaciskowe modułów WE/WY
Porównaj
TM5ACTCH100
Etykieta modułu I/O, 100szt Moduł
Szybki podgląd: Opis i parametry
Klips blokujący etykietę modułu, 100szt Moduł

Opis produktu

Klips blokujący etykietę modułu 100szt. Gama produktów: Modicon TM5 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do blokowania - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: uchwyt pokrywy ze zwykłym tekstem
Porównaj
TM5ACTLC100
Klips blokujący etykietę modułu, 100szt Moduł
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM5ACBM11 PODSTAWKA

Opis produktu

This product is part of the Modicon TM5 range, an offer of modules for IP20 modular I/O system. The bus base has rated supply voltage of 24V DC. This distributed I/O solution is simple, open and flexible, meeting needs in every stage of the product life cycle The housing colour is white. It weighs 0.02kg...

Dane techniczne

Głębokość
52 mm
Liczba gniazd/slotów
1
Napięcie wejściowe dla DC
24 - 24 V
Szerokość
14.2 mm
Wysokość
109.6 mm
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z innymi modułami wtykowymi
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Tak
Akcesorium
Tak
Porównaj
TM5ACBM11
TM5ACBM11 PODSTAWKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM5ACBM15 PODSTAWKA

Opis produktu

Moduł bazowy dla transmitera TM5SBET1. Gama produktów: Modicon TM5 - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: podstawa bazowa z adresowaniem - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria komunikacyjne - Zgodność produktu: moduł analogowy, moduł licznika, moduły dyskretne 24 V DC, wspólny...

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Liczba gniazd/slotów
1
Napięcie wejściowe dla DC
24 - 24 V
Napięcie wyjściowe dla DC
24 - 24 V
Szerokość
12.5 mm
Wysokość
105 mm
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Adapter
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z wtykowymi modułami centralnymi
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z innymi modułami wtykowymi
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
TM5ACBM15
TM5ACBM15 PODSTAWKA
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM5ACTB06 KONEKTOR

Opis produktu

Moduł terminala 6-pin 24Vdc 1moduł. Gama produktów: Modicon TM5 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - zgodność produktu: analogowy moduł WE/WY, discrete I/O module 24 V DC, wspólny moduł dystrybucyjny, zdalny moduł nadajnika
Porównaj
TM5ACTB06
TM5ACTB06 KONEKTOR
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM5ACTB12 KONEKTOR

Opis produktu

This product is part of the Modicon TM5 range, an offer of modules for IP20 modular I/O system. This terminal block offers 12 contacts. This distributed I/O solution is simple, open and flexible, meeting needs in every stage of the product life cycle The housing colour is white. It weighs 0.02kg. The...
Porównaj
TM5ACTB12
TM5ACTB12 KONEKTOR
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar