UMC100.3 24VDC Sterownik silnikaABB

files/fotob/1602180.jpg.
UMC100.3 24VDC Sterownik silnika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UMC100.3 DC
Nr Katalogowy: 
1SAJ530000R0100
Kod EAN: 
4013614496912
Symbol Sonepar: 
P01532131
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Inteligentny sterownik silnika UMC100.3 DC wykorzystuje zasilanie 24 V DC i nadaje się do ochrony przed przeciążeniem. Można go podłączyć do różnych sieci komunikacyjnych i posiada szeroki zakres dodatkowych parametrów w celu maksymalizacji ochrony silnika

Dane techniczne

Głębokość
107 mm
Liczba wejść binarnych
6
Liczba wyjść elektronicznych
1
Liczba wyjść, ze stykiem
3
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
690 - 1000 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
690 - 1000 V
Szerokość
70 mm
Wysokość
106 mm
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
63 - 63 A
Funkcja przełączająca
Monostabilny
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Moduł detekcji napięcia
Tak
Moduł detekcji prądu
Tak
Rodzaj interfejsu
PROFIBUS
Rodzaj mierzonego napięcia
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Sposób połączenia
Połączenie przepustowe
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wejście analogowego czujnika temperatury
Tak
Wejście detekcji zwarcia doziemnego
Tak
Wejście termistorowe
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar