XACA271 Kaseta sterowniczaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511731.jpg.
XACA271 Kaseta sterownicza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XAC PENDANT CONTROL STATIONS
Nr Katalogowy: 
XACA271
Kod EAN: 
3389110645095
Symbol Sonepar: 
P00040543
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This yellow, complete ready to use, pendant station for control circuits is designed for control of single-speed motors. Its design makes it simple and intuitive, but also very comfortable for the operator to use. It comprises a polypropylène enclosure with 2 standard push buttons mechanically interlocked. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65. This robust pendant control station complies with the safety requirements of IEC standards

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba prędkości
1
Szerokość
80 mm
Wysokość
314 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 600 V
1.2 A
Kolor pokrywy obudowy
Żółty
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Gatunek materiału obudowy
Inne
Gatunek materiału obudowy
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
13
Rodzaj wykonywanego ruchu
Podnoszenie
Do wyłączania awaryjnego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XACA281 Kaseta sterownicza

Opis produktu

This Harmony XACA281 is a pendant control station with 2 push buttons for control circuit. This yellow control station is double insulated and its enclosure material polypropylene. It is part of the range Harmony XAC pendant control stations for diameter 22mm plastic signaling units

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba prędkości
1
Szerokość
80 mm
Wysokość
314 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 600 V
1.2 A
Kolor pokrywy obudowy
Żółty
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Gatunek materiału obudowy
Inne
Gatunek materiału obudowy
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
13
Rodzaj wykonywanego ruchu
Podnoszenie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Porównaj
XACA281
XACA281 Kaseta sterownicza
Szybki podgląd: Opis i parametry
XACA471 Kasety sterowniczy

Opis produktu

Ta kaseta sterownicza o chwycie pistoletowym jest idealna dla bezpośredniego sterowania z ciężkimi rękawicami roboczymi. Pozwala na obsług ę suwnic pomostowych, żurawi więżowych. Jest odpornka na wstrząsy i korozję dzięki wytrzymałej, podwójnie izolowanej termoplastycznej obudowie. Wysoka...

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Liczba pozycji sterowniczych
4
Liczba prędkości
1
Szerokość
80 mm
Wysokość
250 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 600 V
1.2 A
Kolor pokrywy obudowy
Żółty
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Gatunek materiału obudowy
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
13
Rodzaj wykonywanego ruchu
Opuszczanie - podnoszenie
Gatunek materiału obudowy
Inne
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Porównaj
XACA471
XACA471 Kasety sterowniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
XACA481 Kaseta ster.wisząc.4PRZYC

Opis produktu

This yellow, complete ready to use, pendant station for control circuits is designed for control of single-speed motors. Its design makes it simple and intuitive, but also very comfortable for the operator to use. It comprises a polypropylène enclosure with 4 standard push buttons mechanically interlocked...

Dane techniczne

Głębokość
107 mm
Liczba pozycji sterowniczych
4
Liczba prędkości
1
Szerokość
80 mm
Wysokość
250 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 600 V
1.2 A
Kolor pokrywy obudowy
Żółty
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Gatunek materiału obudowy
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
13
Rodzaj wykonywanego ruchu
Opuszczanie - podnoszenie
Gatunek materiału obudowy
Inne
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Porównaj
XACA481
XACA481 Kaseta ster.wisząc.4PRZYC
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar