XALG03 Kaseta pusta 3 otworySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511914.jpg.
XALG03 Kaseta pusta 3 otwory
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XALG
Nr Katalogowy: 
XALG03
Kod EAN: 
3389119019347
Symbol Sonepar: 
P00467908
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Harmony XALG to pusta kaseta sterownicza przeznaczona do pracy w trudnych warunkach. Posiada 3 wycięcia o średnicy 22 mm dla 3 jednostek sterujących. Jest odporna na uderzenia, kurz, wodę i wibracje dzięki stopniom ochrony IP66, IP67, IP69, IP69K, co czyni ją idealną do pracy w trudnych warunkach. Niezwykle wytrzymała, ta kaseta sterownicza zapewnia odporność na czyszczenie pod wysokim ciśnieniem i odporność na produkty chemiczne. Szeroki zakres temperatur pracy od -25°C do 70°C pozwala na wszechstronne wykorzystanie produktu. Zapewnia wzmocnioną obudowę z poliamidu z czarną (RAL 9005) podstawą obudowy i czarną (RAL 9005) pokrywą. Ta stacja sterująca idealnie nadaje się do zastosowań w trudnych warunkach

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Liczba pozycji sterowniczych
3
Szerokość
72 mm
Wysokość
180 mm
Średnica otworów
22.5 mm
Kolor pokrywy obudowy
Czarny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Gatunek materiału obudowy
ABS
Gatunek materiału obudowy
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZBYD06102 Etykieta bez oznaczeń

Opis produktu

Etykieta dla stanowiska sterującego bez oznaczenia 19x27mm. Gama produktów: Harmony XALG - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: etykieta - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Akcesoria do oznaczania - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: kaseta sterownicza XALG - Wymiary etykiety:...

Dane techniczne

Szerokość
27 mm
Wysokość
19 mm
Średnica zewnętrzna
22 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Brak
Znaczenie nadruku
Brak
Porównaj
ZBYD06102
ZBYD06102 Etykieta bez oznaczeń
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar