XCSE731122 Wyłącznik krańcowy beziecz.TELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/497495.jpg.
XCSE731122 Wyłącznik krańcowy beziecz.
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - ELECTROMECHANICAL SAFETY
Nr Katalogowy: 
XCSE731122
Kod EAN: 
3389110956788
Symbol Sonepar: 
P00349169
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

WYŁ KRAŃCOWY METALOWY KLUCZ 412. Gama produktów: Preventa Safety detekcja - Typ produktu lub komponentu : łącznik bezpieczeństwa - Nazwa komponentu: XCSE - Typ głowicy: głowica rewolwerowa na klucz - typ i konfiguracja styków: 2 NC + 1 NO - blokada elektromagnesu: blokowanie przez wyłączenie i odblokowywanie przez załączenie elektromagnesu - zewnętrzna średnica kabla: 9...12 mm

Dane techniczne

Długość czujnika
44 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
1
Siła zastawki
2000 N
Szerokość czujnika
98 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 40 °C
Wysokość czujnika
146 mm
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla AC 50 Hz
20 - 52 V
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla AC 60 Hz
20 - 52 V
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla DC
20 - 52 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
1.5 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V
0.55 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.27 A
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Rodzaj elementu przełączającego
Inne
Z odblokowaniem ewakuacyjnym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj interfejsu
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Z odblokowaniem dodatkowym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Rodzaj ryglowania
Zasada prądu pracy (rygiel elektromagnetyczny)
Rodzaj ryglowania
Zasada prądu pracy (rygiel elektromagnetyczny)
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Do układów bezpieczeństwa
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XCSZ25 Klucz do wył.krańcowego

Opis produktu

Komplet kluczy do XCSC, XCSE, XCSB. Gama produktów: Preventa Safety detekcja - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: klucze do urządzenia otwierającego z wymuszoną blokadą wzajemną - Przeznaczenie akcesoriów...
Porównaj
XCSZ25
XCSZ25 Klucz do wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCSZ90 Blok.uniemożliwiająca wpr.klucza

Opis produktu

The Preventa XCS range is an offer of safety switches. This padlocking device is an accessory for Preventa XCSA, XCSB, XCSC, XCSLE and XCSLF safety switches. It is designed to prevent insertion of actuator, for up to 3 padlocks. The padlocks not included
Porównaj
XCSZ90
XCSZ90 Blok.uniemożliwiająca wpr.klucza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar