XCSLF3737312 Wyłącznik krańcowy bezpiecz.TELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2183758.jpg.
XCSLF3737312 Wyłącznik krańcowy bezpiecz.
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - ELECTROMECHANICAL SAFETY
Nr Katalogowy: 
XCSLF3737312
Kod EAN: 
3606489413446
Symbol Sonepar: 
P00962672
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This XCSLF Key Operated Safety Switch for guard doors with locking by solenoid has an adjustable turret head and a robust red coated slim Zamak body with 3 x M20 cable gland entries, allowing for flexible installation. It has 1 normally open and 2 normally closed break-before-make (slow break) main contacts actuated by key, contact states given when the key is inserted. And it has 1 normally open and 2 normally closed auxiliary contacts actuated by the solenoid, contact states given when the solenoid is not powered. Its B10D reliability data is 5 500 000. Its IP66 / IP67 degree of protection makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It also complies with EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14 standards. When associated and correctly connected to an appropriate safety control unit, it conforms to Category 4, performance level PL e, SIL 3 as described in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508

Dane techniczne

Długość czujnika
51 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
1
Siła zastawki
3000 N
Szerokość czujnika
44 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Wysokość czujnika
205 mm
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
0.75 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V
0.55 A
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP67K
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy metryczny
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Rodzaj interfejsu
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Z odblokowaniem ewakuacyjnym
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Inne
Z odblokowaniem dodatkowym
Nie
Rodzaj elementu przełączającego
Styk zwłoczny
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj ryglowania
Zasada prądu spoczynkowego (ryglowanie sprężyną)
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj ryglowania
Zasada prądu pracy (rygiel elektromagnetyczny)
Powłoka obudowy
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Tak
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XCSZ01 Klucz do wył.krańcowego

Opis produktu

Preventa XCS straight actuator for XCSA key operated safety switch. Secure machine and system operation with a key, only available to authorized operators. It provides robust construction and material to resist damage and defeating by operators. It is compatible with XCSA, XCSE, XCSLE, XCSLF, XCSB, XCSC...
Porównaj
XCSZ01
XCSZ01 Klucz do wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCSZ02 Klucz do wył.krańcowego

Opis produktu

This Actuator with wide fixing is for use with metal key operated safety switch. This actuator is designed to complete a guard door safety switch mechanism. It is compatible with XCSA, XCSB, XCSC, XCSE, XCSLE, XCSLF
Porównaj
XCSZ02
XCSZ02 Klucz do wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCSZ03 Klucz do wył.krańcowego

Opis produktu

Preventa XCS pivoting actuator for XCSA key operated safety switch. Secure machine and system operation with a key, only available to authorized operators. It provides robust construction and material to resist damage and defeating by operators. It is compatible with XCSA, XCSE, XCSLE, XCSLF, XCSB, XCSC...
Porównaj
XCSZ03
XCSZ03 Klucz do wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCSZ05 Klucz do wył.krańc.bezp.

Opis produktu

This Latch for sliding door is for use with metal key operated safety switch. This actuator is designed to complete a guard door safety switch mechanism. It is compatible with XCSA, XCSB, XCSC, XCSE, XCSLE, XCSLF
Porównaj
XCSZ05
XCSZ05 Klucz do wył.krańc.bezp.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar