Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
4
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny
0
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Napięcie sterowania 1
24 - 24 V
Napięcie sterowania 2
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Opóźnienie wyzwalania
0 s
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
48 - 240 V
Znamionowy prąd załączania
1.1 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
DC
Rodzaj napięcia sterowania 2
DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Kategoria stopu według IEC 60204
0
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
4
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Tak
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Tak
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
4
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Tak