XVMC29B Podstawa z buzzeremSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/514021.jpg.
XVMC29B Podstawa z buzzerem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVM
Nr Katalogowy: 
XVMC29B
Kod EAN: 
3389119004305
Symbol Sonepar: 
P01036505
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

This Harmony XVMC29B is a base with integrated buzzer, diameter 45mm, white color, 24V. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light

Dane techniczne

Głośność
80 dB
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Średnica zewnętrzna
47 mm
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP40
Funkcja
Dźwięk ciągły / dźwięk modulowany
Regulacja dźwięku
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XVMZ02 Rura podtrzymująca

Opis produktu

This Harmony XVMZ02 is a support tube with fixing base, length 100mm, aluminium white. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light

Dane techniczne

Długość rury
100 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Porównaj
XVMZ02
XVMZ02 Rura podtrzymująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVMZ02T Rura podtrzymująca

Opis produktu

This Harmony XVMZ02T is an aluminium support tube with metal bracket length 100mm. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light

Dane techniczne

Długość rury
100 mm
Porównaj
XVMZ02T
XVMZ02T Rura podtrzymująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVMZ03 Rura podtrzymująca

Opis produktu

This Harmony XVMZ03 is a support tube with fixing base length 250mm, aluminium white. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light

Dane techniczne

Długość rury
250 mm
Kolor
Biały
Materiał
Metal
Porównaj
XVMZ03
XVMZ03 Rura podtrzymująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVMZ03T Rura podtrzymująca

Opis produktu

This Harmony XVMZ03T is an aluminium support tube with metal bracket, length 250mm. It is part of the range Harmony XVM diameter 45mm pre-wired modular tower light

Dane techniczne

Długość rury
250 mm
Porównaj
XVMZ03T
XVMZ03T Rura podtrzymująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVMZ04T Rura podtrzymująca

Opis produktu

Harmony XVM Aluminiowa rura wsporcza Ø 20 mm z metalowyowym wspornikiem

Dane techniczne

Długość rury
400 mm
Porównaj
XVMZ04T
XVMZ04T Rura podtrzymująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVMZ06 Stopa plastikowa

Opis produktu

Harmony XVM Płyta mocująca
Porównaj
XVMZ06
XVMZ06 Stopa plastikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar