ASO-110 10A 110V na śruby Automat schodowyF&F

files/fotob/2283257.jpg.
ASO-110 10A 110V na śruby Automat schodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AS
Nr Katalogowy: 
ASO-110
Kod EAN: 
5908312592198
Symbol Sonepar: 
P00668392
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Un=110V~ ; Io<10A ; montaż natablicowy

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 50 Hz
Głębokość wbudowania
0 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
250 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
250 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
750 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
8 A
Napięcie sterowania 1
100 - 120 V
Opóźnienie wyzwalania
0.5 - 10 min
Pobór mocy
0.56 W
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
2 mA
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Zakres napięcia zasilającego
100 - 120 V
Znamionowy prąd załączania
10 A
Maks. moc przełączana LED
150 W
Układ połączeń
3 przewodowa
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Funkcja
Elektroniczny
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Cykl pracy
Powtarzalny + oświetlenie ciągłe
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Brak

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar