E232E-8/230-MULTI10 Automat schodowyABB

files/fotob/1634082.jpg.
E232E-8/230-MULTI10 Automat schodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
E232
Nr Katalogowy: 
2CDE010013R0511
Kod EAN: 
4016779654197
Symbol Sonepar: 
P01596665
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Staircase time switches with off-delay are operated by push-buttons, which are often equipped with a glow lamp. The switch levers are designed for a glow lamp current of up to 150 mA and are therefore excellently suited for installations in multistorey buildings. The E 232-230 staircase lighting timer with off-delay has an electromechanical timer relay with synchronous motor drive, which ensures a high level of operational safety in any installation position. The time range can be set in 15-second increments from one to seven minutes. Can be reswitched after 30s. The multifunctional units of the E 232E-230 Multi 10 and E 232E-8/230 Multi 10 product series have 10 functions that can be set on the front of the unit

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
59 mm
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
3600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
3600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
1200 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
3600 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
16 A
Napięcie sterowania 1
230 - 230 V
Napięcie sterowania 2
230 - 230 V
Opóźnienie wyzwalania
0.5 - 20 min
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika
150 mA
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia zasilającego
0.85 - 1.1 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Układ połączeń
3 i 4 przewodowa
Rodzaj napięcia sterowania 2
AC/DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Funkcja
Elektroniczny
Ostrzeganie przed wyłączeniem
Migotanie
Funkcja załączania impulsem prądowym
Nie
Cykl pracy
Powtarzalny + oświetlenie ciągłe + wydłużenie czasu

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

E232-230 AUTOMAT SCHODOWY
Zielona oferta
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar