CSEZ-01/16 Czujnik jakości powietrzaEATON

files/fotob/30848.jpg.
CSEZ-01/16 Czujnik jakości powietrza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
109381
Kod EAN: 
4015081089840
Symbol Sonepar: 
P00467868
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik jakości powietrza mierzy aktualną jakość powietrza i przekazuje tę informację w formie wielkości analogowej 0-10VDC (im mniejsza wartość tym lepsza jakość powietrza). W przeciwieństwie do innych czujników (np.: czujnik CO2, mierzy tylko CO2 nic poza tym) czujnik gazu mieszanego może rejestrować szeroki spektrum gazów i par. W ten sposób można rejestrować zapachy ciała, tytoniu, oparów z podłogi lub mebli, środków czyszczących itp. i na przykład włączać wentylację. W celu włączenia czujnika jakości powietrza do systemu radiowego Eaton, czujnik trzeba połączyć z wejściem analogowym 2-zakresowym (109372). Zasilanie 24VDC czujnika pochodzi również z wejścia analogowego 2-krotnego (Uwaga: zwracać uwagę na prawidłowe okablowanie i ustawienie na wejściu analogowym!)

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Czujnik CO2
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wejście analogowe
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Stacja pogodowa
Nie
System magistralny LON
Nie
Sygnał dźwiękowy
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Wejście cyfrowe
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Z ogrzewaniem
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Z DCF77
Nie
System magistralny KNX
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar