M22302-W-02 Stacja wew.wideo 4,3 ze słuchawkaABB

files/fotob/1659759.png.
M22302-W-02 Stacja wew.wideo 4,3 ze słuchawka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
M22302-W-02
Nr Katalogowy: 
2TMA210050W0005
Symbol Sonepar: 
P01798299
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

4.3" Colour video handset indoor station,White

Dane techniczne

Głębokość
144 mm
Przekątna ekranu
109.22 mm
Szerokość
198 mm
Wysokość
45 mm
Przekątna ekranu (cale)
4.3 in.
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Dodatkowe funkcje sterujące
Nie
Rozróżnianie sygnału wywołania
Tak
Sposób instalacji
Przewód 2-żyłowy
Z funkcją wideo
Tak
Sterowanie elektrozaczepem
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
System wizyjny
PAL
Rodzaj interfejsu
Inne
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ochrona przed podsłuchem
Tak
Komunikacja ze smartfonem
Nie
Możliwość szeregowego/kaskadowego łączenia urządzeń dodatkowych
Nie
Regulacja głośności
Tak
Z funkcją pamięci
Tak
Łączność wewnętrzna
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Właściwość systemu obrazu
Kolor
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Odrzucanie połączeń
Tak
Z ekranem dotykowym
Nie
Współpracuje z aparatami słuchowymi
Nie
Automatyczne otwieranie drzwi
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar