M22381-B-02 Stacja wew.wideo 7ABB

files/fotob/1659810.gif.
M22381-B-02 Stacja wew.wideo 7
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
M22381-B-02
Nr Katalogowy: 
2TMA220050B0008
Kod EAN: 
6955891810075
Symbol Sonepar: 
P01824569
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

7” VIS, pure DES function, black, with hotkeys, with induction loop

Dane techniczne

Głębokość
198 mm
Przekątna ekranu
177.8 mm
Szerokość
17 mm
Wysokość
162 mm
Przekątna ekranu (cale)
7 in.
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Komunikacja ze smartfonem
Nie
Regulacja głośności
Tak
Możliwość szeregowego/kaskadowego łączenia urządzeń dodatkowych
Nie
Z funkcją wideo
Tak
Łączność wewnętrzna
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
System wizyjny
PAL
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Odrzucanie połączeń
Tak
Współpracuje z aparatami słuchowymi
Tak
Automatyczne otwieranie drzwi
Tak
Z funkcją pamięci
Tak
Rozróżnianie sygnału wywołania
Tak
Sposób instalacji
Przewód 2-żyłowy
Właściwość systemu obrazu
Kolor
Sterowanie elektrozaczepem
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Dodatkowe funkcje sterujące
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Ochrona przed podsłuchem
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar