The timer sends time and date to the bus and can be operated with or without a DCF77 antenna Automatic changeover between summer and winter time-can be switched off Own adjustable changeover rule The data can be sent periodically or on request Lithium cell: time stays the same in the event of loss of bus power
Dane techniczne
Autonomia / rezerwa chodu
87600 h
Liczba kanałów
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Program tygodniowy
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Zawiera kartę pamięci
Nie
Program dzienny
Nie
System magistralny KNX
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
Uwzględnienie dni świątecznych
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Symulacja obecności
Nie
System magistralny LON
Nie
GPS
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Zewnętrzne programowanie
Tak
Program astronomiczny
Nie
Zegary pomocnicze sterowane przez system magistralny