MH-E16-1 poziom 1 Moduł 16xWE/wy silnikowy F&HomeF&F

files/fotob/2283450.jpg.
MH-E16-1 poziom 1 Moduł 16xWE/wy silnikowy F&Home
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MH
Nr Katalogowy: 
MH-E16-1
Kod EAN: 
5908312593522
Symbol Sonepar: 
P00785334
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł silnikowy mH-E16 dedykowany jest do sterowania wszelkimi odbiornikami silnikowymi. Nadaje się zarówno do sterowania roletami zewnętrznymi (antywłamaniowymi) zasilanymi silnikami 230V lub 24V, jak również żaluzjami pionowymi i poziomymi. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 6 modułów i zasilany jest napięciem 24VDC. Do wejść modułu sprowadzane są przyciski rozlokowane na budynku, podłączona za pomocą przewodów typu UTP. Moduł zarządza silnikami rolet lub żaluzji na zasadzie góra-dół (lub prawo-lewo) za pośrednictwem przekaźnikowych modułów wykonawczych typu mH-R8x8 lub mH-R2x16. Sterowanie odbywa się w pełni po linii niskiego napięcia 24V, co zapewnia pełne bezpieczeństwo i możliwość dowolnego rozmieszczenia przycisków sterujących w budynku. Moduł mH-E16 komunikuje się z panelami dotykowymi poprzez linię CAN. Dowolne wyjście modułu może być wyzwolone z poziomu paneli dotykowych poprzez wybranie konkretnego urządzenia lub sceny (grupy urządzeń). Z poziomu panelu dotykowego istnieje możliwość zaprogramowania czasowego samoczynnego załączania/wyłączania urządzeń lub grup urządzeń sterowanych z modułu wejść/wyjść. W przypadku potrzeby stosowania większej ilości wejść/wyjść można zastosować kilka modułów silnikowych, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-E16 – poziom 1, mH-E16-poziom 2…). Wejścia/wyjścia Wejścia modułu mH-E16 przystosowane są do podłączenia łączników monostabilnych (dzwonkowych) zasilanych napięciem bezpiecznym 24V. Do sterowania każdego z silników przeznaczone są dwa wejścia (góra/dół lub lewo/prawo). Wyzwolenie wejścia następuje w momencie zamknięcia łącznika i podania +24V na wejście modułu. Wyjścia modułu mH-E16 przystosowane są do współpracy z modułami wyjść przekaźnikowych typu mH-R8x8 lub mHR2x16. Dobór ilości oraz rodzaju modułów przekaźnikowych zależny jest od ilości i wielkości obciążenia odbiorników. Oprogramowanie modułu uniemożliwia jednoczesne załączenie napędów na ruch w obu kierunkach. Moduł mH-E16 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wejść/wyjść dla modułu mH-E16 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Wejścia modułu podzielone są na pary umożliwiające sterowanie kolejnymi silnikami podłączonym poprzez moduły przekaźnikowe. Wyzwolenie wejścia powoduje załączenie wyjścia odpowiadającego wyzwolonemu wejściu tak długo, jak długo wyzwolone będzie wejście. W oprogramowaniu sterownika zdefiniowany jest maksymalny czas załączenia napędu, jego przekroczenie spowoduje zatrzymanie silnika pomimo zamkniętego łącznika. Wyjścia umożliwiają załączanie poprzez moduły przekaźnikowe mH-R8x8 lub mH-R2x16 obwodów silnikowych. Dla każdego silnika przewidziane są dwa przekaźniki umożliwiające realizację ruchu w dwóch kierunkach, przy czym oprogramowanie modułu uniemożliwia jednoczesne wymuszenie ruchu w dwóch kierunkach. Wyjścia mogą być wyzwalane lokalnie i wtedy przekaźniki załączony będzie tak długo jak załączony będzie łącznik na wejściu (przy czym narzucone jest ograniczenie w postaci maksymalnego czasu załączenia silnika. Dodatkowo wyjścia mogą być wyzwalane zdalnie z panelu dotykowego i wtedy przekaźnik załączany jest na zdefiniowany okres czasu.

Dane techniczne

Liczba wejść
32
Liczba wyjść
32
Zakres napięcia pracy
24 - 24 V
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Inne systemy magistralne
Inne
System magistralny Powernet
Nie
Do sterowania LED
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Żarówka
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
System magistralny KNX
Nie
Ethernet
Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Nie
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące
Nie
System magistralny LON
Nie
Możliwość podłączania różnych faz
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
Przekaźnik
Nie
Przełączanie funkcji
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar