MK-04W biały WIDEODOMOFONF&F

files/fotob/2282523.jpg.
MK-04W biały WIDEODOMOFON
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MK-04W
Kod EAN: 
5908312596745
Symbol Sonepar: 
P00835611
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy. Wyjątkowo płaski ( tylko 18mm!!) monitor wyposażony jest w 7? kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną ! Monitor występuje w dwóch kolorach obudowy: czarnym i białym WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI FUNKCJE: Monitor głośnomówiący Ekran kolorowy 7? panoramiczny TFT LCD Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor) Kolor obudowy: BIAŁY Przyciski ruchome Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie. Wymiary: 245x160x18mm Instalacja: 4 przewodowa BRAK INTERKOMU!!!

Dane techniczne

Przekątna ekranu
0 mm
Przekątna ekranu (cale)
0 in.
Kolor
Biały
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość szeregowego/kaskadowego łączenia urządzeń dodatkowych
Tak
System wizyjny
Kolor
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Sterowanie wideo
Tak
Sposób instalacji
System wieloprzewodowy

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar