RP-C-16A-F-230V Sterownik programowalnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1278689.jpg.
RP-C-16A-F-230V Sterownik programowalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ RP-C CONTROLLER
Nr Katalogowy: 
SXWRCF16A10003
Kod EAN: 
3606481097378
Symbol Sonepar: 
P10063448
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterownik spacelogic RP-C to w pełni programowalny sterownik terenowy BACnet IP do zastosowań w systemach HVAC i pomieszczeniach połączonych. Może być użyty jako samodzielny sterownik BACnet/IP lub jako część systemu Ecostruxure BMS z AS-P, AS-B lub Enterprise Server jako serwerem nadrzędnym. Klimatyzator RP-C jest wyposażony w bezprzewodowy układ scalony, który umożliwia aplikacjom mobilnym bezpośrednie połączenie ze sterownikiem. Sterownik RP-C jest dostępny w trzech modelach z różną liczbą wejść/wyjść. RP-C-16A posiada 8 uniwersalnych wejść/wyjść typu Ub, 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe, 3 przekaźniki Form A oraz 1 wyjście przekaźnikowe dużej mocy. Jego wymiary to 164 mm (6,5") wysokości, 181 mm (7,1") szerokości i 64 mm (2,5") głębokości. Jest to produkt objęty normą UL 916 (Open Class Energy Management Equipment) dla Stanów Zjednoczonych i Kanady - plik UL E80146. Urządzenie można zamontować na szynie DIN lub innej płaskiej powierzchni wewnątrz szafy. Dostępne opcjonalne osłony (SXWRPCCOV10001), zacisk/zacisk końcowy DIN-RAIL (SXWDINEND10001), adapter Bluetooth eCommission (SXWBTAECXX10001)

Dane techniczne

Głębokość
mm [MV]
Napięcie wyjściowe
V [MV]
Napięcie zasilania
253 V
Szerokość
mm [MV]
Wysokość
110 mm
Liczba kanałów/stref
[MV]
Moc maksymalna na kanał
VA [MV]
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do instalacji chłodniczych
Tak
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Gniazdo anteny zewnętrznej
Nie
Funkcja smart control
Tak
Ogrzewanie
Tak
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

AS-P/AS-B/MP-C/RP-C Panel operatorski

Opis produktu

SpaceLogicTM Operator Display to dotykowy interfejs człowiek-maszyna (HMI) dla sterowników Spacelogic i serwerów. Jest przeznaczony do lokalnego monitorowania sterowników w małych i średnich budynkach oraz w dużych budynkach z pełnymi systemami zarządzania budynkiem. Wyświetlacz operatora jest...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
45 mm
Maksymalna rozdzielczość w pionie
480
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
800
Napięcie zasilające dla DC
24 V
Pobór mocy
9 W
Przekątna ekranu
7 in.
Szerokość elementu frontowego
208 mm
Wysokość elementu frontowego
153 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Rodzaj wyświetlacza
LCD
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Technologia dotykowa
Rezystancyjna
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie
Z interfejsem SW
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Z recepturami
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Nie
Porównaj
HMIST6400SL
AS-P/AS-B/MP-C/RP-C Panel operatorski
Szybki podgląd: Opis i parametry
RP-C-EXT-DALI-1 Sterownik programowalny

Opis produktu

Moduł oświetlenia Spacelogic RP-C-EXT-DALI łączy się ze sterownikami pomieszczenia RP i zapewnia rozszerzenie we/wy do sterowania oświetleniem za pomocą DALI. Moduł oświetlenia DALI umożliwia sterowanie oświetleniem wyposażonym w stateczniki DALI (układ sterowania DALI). Moduł oświetlenia...

Dane techniczne

Głębokość
64 mm
Maksymalne napięcie na stykach
V [MV]
Napięcie wyjściowe
277 V
Napięcie zasilania
277 V
Szerokość
198 mm
Wysokość
110 mm
Częstotliwość odbioru
MHz [MV]
Liczba kanałów/stref
[MV]
Moc maksymalna na kanał
VA [MV]
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z dodatkowym stykiem
Nie
Funkcja smart control
Tak
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Gniazdo anteny zewnętrznej
Nie
Ogrzewanie
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Porównaj
SXWREDALI110001
RP-C-EXT-DALI-1 Sterownik programowalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
RP-C-EXT-DALI-M-PD Moduł rozszerzeń

Opis produktu

Moduł Spacelogic RP-C-EXT-DALI-M-PD jest podłączony do sterownika RP i zapewnia rozbudowę we/wy oraz zasilanie do sterowania oświetleniem za pomocą DALI. Moduł oświetlenia DALI umożliwia zasilanie i sterowanie oświetleniem wyposażonym w stateczniki DALI (układ sterowania DALI). Moduł oświetlenia...

Dane techniczne

Głębokość
64 mm
Maksymalne napięcie na stykach
V [MV]
Napięcie wyjściowe
10 V
Napięcie zasilania
230 V
Szerokość
198 mm
Wysokość
110 mm
Częstotliwość odbioru
MHz [MV]
Liczba kanałów/stref
[MV]
Moc maksymalna na kanał
VA [MV]
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z dodatkowym stykiem
Nie
Funkcja smart control
Tak
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Gniazdo anteny zewnętrznej
Nie
Ogrzewanie
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Porównaj
SXWREDAMPD10001
RP-C-EXT-DALI-M-PD Moduł rozszerzeń
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar