VAA/S 6.230.2.1 Aktor sterowania zaworówABB

files/fotob/1634231.jpg.
VAA/S 6.230.2.1 Aktor sterowania zaworów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VALVE DRIVE ACTUATORS
Nr Katalogowy: 
2CDG110116R0011
Kod EAN: 
4016779829861
Symbol Sonepar: 
P00857957
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

For controlling thermoelectric valve drives in heating/cooling systems at 24...230 V AC. The outputs are protected against short circuits and overload and can be switched via manual push buttons during commissioning

Dane techniczne

Liczba wyjść
6
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
0.3 A
Maksymalny prąd wyjściowy
0.16 A
Napięcie łączeniowe
230 - 230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Inne systemy magistralne
Brak
Funkcja ochrony zaworu
Nie
System magistralny LON
Nie
Wartość nastawy regulowana krokowo
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Sterowanie ręczne
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Wartość nastawy regulowana bezstopniowo
Nie
System magistralny KNX
Tak
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar