Kurtyna świetlna Orion1 Base, nadajnik + odbiornik, rozdzielczość=30mm (dłoń), wysokość chroniona=1500mm, zasięg=0,2-19m, typ 4. Orion1 Base to łatwa w obsłudze kurtyna świetlna o kompaktowych wymiarach i dwóch rozdzielczościach do wykrywania palców i palców ręce. Kurtyny świetlne są zwykle stosowane w pobliżu strefy niebezpiecznej, gdy konieczny jest wielokrotny dostęp do maszyny, na przykład w przypadku maszyn serwisowanych ręcznie. Kurtyny świetlne można również stosować do ograniczania stref roboczych w obszarze niebezpiecznym i montować je poziomo w celu ochrony obszaru
Dane techniczne
Czas reakcji
25 ms
Długość czujnika
36.9 mm
Długość fali sensora
950 nm
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
2
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
500 mA
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”
24 V
Rozdzielczość
30 mm
Rozdzielczość kurtyny świetlnej
30 mm
Szerokość czujnika
32.3 mm
Temperatura otoczenia
55 °C
Wysokość czujnika
6.4 mm
Wysokość pola ochronnego
1500 mm
Zasięg działania
19 m
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia
DC
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Możliwość przełączenia na sterowanie ręczne (override)