4x75W 10000-40000lm 7000K h=2m IP54 Maszt roboczy oświetleniowy TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1919175.jpg.
4x75W 10000-40000lm 7000K h=2m IP54 Maszt roboczy oświetleniowy TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0003460012
Kod EAN: 
7630268418410
Symbol Sonepar: 
P10234766
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

- Moc: 300 W - Strumień świetlny: 40000 / 30000 / 20000 / 10000 lm - Temperatura barwowa LED: 7000 K - Kabel: H07RN-F 3G 1,0 mm² x 6,7 m + H05RN-F 2G 1,0 mm² x 4 m - IP54, IK07 - Materiał lampy: aluminium + PC - Akcesoria: statyw w zestawie - Wtyczka typu E i F odpowiednia dla następujących krajów: Niemcy, Hiszpania, Finlandia, Szwecja, Holandia, Austria, Norwegia, Dania, Francja i Belgia

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
6.7 m
Głębokość
200 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
6
Maksymalna moc zestawu
300 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm²
Szerokość
200 mm
Temperatura barwowa
7000 - 7000 K
Wysokość
1950 mm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP54
Kolor obudowy
Wielobarwny
Materiał pokrywy ochronnej
Inne
Odporność udarowa
IK07
Ze stojakiem
Tak
Z uchwytem do statywu
Tak
Z pokrywą ochronną
Tak
Kolor konstrukcji
Czarny
Z gniazdem wtykowym
Nie
Z kółkami
Nie
Rodzaj okablowania
Z okablowaniem przelotowym
Barwa światła
Biały
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar