COB+CREE z aku. 1200mAh Latarka czołowa LEDORNO

files/fotob/1366336.jpg.
COB+CREE z aku. 1200mAh Latarka czołowa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LT-9
Kod EAN: 
5908254827792
Symbol Sonepar: 
P10078895
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Latarka czołowa LED COB + CREE z akumulatorem 1200 mAh, jest wydajna i odporna na warunki pogodowe. Czołówka tego typu, to wielofunkcyjna latarka o dużej mocy - generuje strumień świetlny rzędu 200 lumenów. Przeznaczona jest zarówno do wykorzystania domowego, jak i dla użytkowników profesjonalnych. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi czołówka marki Virone pozwala na długotrwałe i wygodne użytkowanie, bez konieczności dokupowania jednorazowych baterii. Latarka z wydajnym akumulatorem o pojemności 1200mAh, gwarantuje wielogodzinne i niezawodne źródło światła. Latarka czołowa ładowana jest wygodnym i popularnym wejściem USB-C, dzięki czemu swobodnie naładujesz ją powerbankiem, zwykłą ładowarką do telefonu lub w samochodzie. Wyposażona w 10 trybów świecenia, sprawdzi się zarówno w warunkach technicznych, jak i podczas rekreacji. 7 trybów świecenia modułu przedniego + 3 tryby w module tylnym zapewniają wszechstronność użytkowania. Sprawdzi się zarówno w warsztacie, w trakcie napraw i garażowych przygód, prac budowlanych, czy remontu, jak i podczas wędrówek w terenie. Doskonale nada się też dla osób uprawiających sporty outdoorowe czy na wieczorny spacer z psem. Dodatkowo, czołówka wyposażona jest w czujnik ruchu, więc nic nie powinno nas zaskoczyć. Dzięki teleskopowej, ruchomej głowicy, latarka ładowalna pozwala ustawić strumień światła tam gdzie patrzymy, a do tego pod wygodnym kątem, np. nie oślepiającym osób naprzeciwko. Model latarki wielofunkcyjnej odporny na zachlapania (IPX4)

Dane techniczne

Strumień świetlny
200 - 200 lm
Masa całkowita
73 g
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Światło czołowe
Stopień ochrony (IP)
IPX4
Kolor obudowy
Czarny
Akumulatorowe
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar