L4HL2-301 600lm Latarka czołowa ładowana przez USBMILWAUKEE

files/fotob/2078008.jpg.
L4HL2-301 600lm Latarka czołowa ładowana przez USB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933479963
Kod EAN: 
4058546377571
Symbol Sonepar: 
P10083220
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Wiązka punktowa i szerokokątna 600 lumenów w jakości TRUEVIEW™
  • Wiązka punktowa i punktowa/szerokokątna w różnych trybach pracy dla uzyskania optymalnej jasności; czas pracy do 20 godzin
  • 4 klipsy montażowe do mocowania do kasku i regulowany pasek z gumowym uchwytem
  • Głowica świetlna posiada możliwość ruchu w zakresie 180°, co pozwala użytkownikowi na skierowanie strumienia świetlnego na obszar roboczy.
  • Zdejmowany uchwyt na magnes umożliwiający korzystanie bez użycia rąk
  • Klasa ochrony IP54 - ochrona przed przed kurzem i kapiącą wodą
  • Soczewka odporna na uderzenia i chemikalia
  • Stan naładowania umożliwia szybkie sprawdzenie stanu naładowania akumulatora REDLITHIUM™ USB
  • Wygodne ładowanie wbudowanego akumulatora REDLITHIUM™ przez gniazdo USB poprzez kabel mikro-USB lub gniazdo prądu zmiennego (włącznik gniazdkowy kupowany oddzielnie)
  • W zestawie kabel USB

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
4 - 4 V
Strumień świetlny
100 - 600 lm
Masa całkowita
200 g
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
600 lm
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Światło czołowe
Stopień ochrony (IP)
IP54
Kolor obudowy
Wielobarwny
Akumulatorowe
Tak
Lampa główna
LED, niewymienne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar