Latarka czołowa, mocowana bezpośrednio na czole lub kasku za pomocą specjalnych pasków, które zapewniają stabilizację latarki na głowie oraz umożliwiają komfortowe dopasowanie ich długości do potrzeb. Włącznik bezdotykowy posiada wbudowany czujnik i umożliwia uruchomienie latarki za pomocą ruchu ręki, co jest szalenie praktyczne i ułatwia obsługę, gdy mamy założone grube rękawice lub gdy nasze dłonie są zajęte. Dzięki ruchomej głowicy, latarka posiada możliwość regulacji kąta świecenia (w zakresie 90°). Zasilanie akumulatorem litowo-polimerowy ładowanym przez port Micro USB daje szerokie możliwości zastosowania. Źródło światła stanowi dioda CREE XPE LED 3W, która pomimo miniaturowej matrycy zapewnia dużą moc świecenia i świetnie nadaje się do zastosowania w tego typu produktach, gdyż wymaga niewielkiego chłodzenia. Produkt posiada 4 tryby pracy: 100% białego światła/30% białego światła/SOS/tryb czujnika. Czas świecenia: 9h. Czas ładowania: 3,5h