QUINT4-CHARGER/1AC/24DC/10 ŁadowarkaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1235819.jpg.
QUINT4-CHARGER/1AC/24DC/10 Ładowarka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2907990
Kod EAN: 
4055626289434
Symbol Sonepar: 
P10180077
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów QUINT CHARGER, Przyłącze śrubowe, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 10 A

Dane techniczne

Napięcie ładowania
32 - 32 V

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MINI-SCREW-USB-DATACABLE Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Służy do komunikacji między komputerem przemysłowym a urządzeniami Phoenix Contact ze złączem mini USB typu B
Porównaj
2908217
MINI-SCREW-USB-DATACABLE Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
QUINT-PS-ADAPTER 182/52 Adapter do montażu na szynie

Opis produktu

Uniwersalny adapter ścienny do montażu urządzenia na stałe w przypadku silnych wibracji. Urządzenie przykręca się bezpośrednio do powierzchni montażowej. Uniwersalny adapter ścienny mocuje się na górze / na dole

Dane techniczne

Głębokość
9 mm
Szerokość
52 mm
Wysokość
182 mm
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Inne
Model
Inne
Rodzaj adaptera szyny montażowej DIN
Prosty
Porównaj
2938235
QUINT-PS-ADAPTER 182/52 Adapter do montażu na szynie
Szybki podgląd: Opis i parametry
REL-MR-24DC/21HC Przekaźnik miniaturowy

Opis produktu

Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy z zestykiem mocy do wysokich prądów ciągłych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

Dane techniczne

Głębokość
15.7 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
0.017 A
Szerokość
12.7 mm
Wysokość
29 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
15.6 - 57.6 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Materiał pokrycia styków
Stan surowy
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Materiał wkładki stykowej
Inne
Rodzaj styku
Pojedynczy
Porównaj
2961312
REL-MR-24DC/21HC Przekaźnik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RIF-1-BPT/2X21 Podstawa przekaźnika

Opis produktu

Gniazdo przekaźnika RIF-1..., do miniaturowych przekaźników mocy z 1 lub 2 stykami przełącznymi lub przekaźników półprzewodnikowych tej samej konstrukcji, złącze push-in, z możliwością wetknięcia modułu wejściowego/przeciwzakłóceniowego, do montażu na NS 35/7,5

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Liczba pinów
8
Szerokość
16 mm
Wysokość
96 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość rozszerzenia
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
2900931
RIF-1-BPT/2X21 Podstawa przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH Zasobnik energii

Opis produktu

Zasobniki energii, technologia litowo-jonowa, 24 V DC, 924 Wh, do temperatur otoczenia od -25 °C ... 60 °C, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
12900 g
Długość
197 mm
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
924000 mAh
Szerokość
264 mm
Temperatura otoczenia
58 - 58 °C
Wysokość łącznie z biegunem
224 mm
Model
Litowo-jonowe
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Porównaj
2908232
UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH Zasobnik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/PB/24DC/12AH Zasobnik energii

Opis produktu

Moduł baterii (urządzenie z baterią), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
9.4 kg
Długość
110 mm
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
12000 Wh
Szerokość
202 mm
Temperatura otoczenia
50 - 50 °C
Wysokość łącznie z biegunem
202 mm
Pojemność C20
12000 Ah
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1274119
UPS-BAT/PB/24DC/12AH Zasobnik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/PB/24DC/7AH Zasobnik energii

Opis produktu

Moduł baterii (urządzenie z baterią), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
6.18 kg
Długość
110 mm
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
7000 Wh
Szerokość
135 mm
Temperatura otoczenia
50 - 50 °C
Wysokość łącznie z biegunem
202 mm
Pojemność C20
7000 Ah
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Pakiet akumulatorowy
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1274118
UPS-BAT/PB/24DC/7AH Zasobnik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH Moduł akumulatora

Opis produktu

UPS-BAT Moduł baterii (urządzenie z baterią)

Dane techniczne

Ciężar
11.35 kg
Długość
178 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
13000 Wh
Szerokość
172 mm
Temperatura otoczenia
60 - 60 °C
Wysokość łącznie z biegunem
177 mm
Pojemność C20
13000 Ah
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Porównaj
2320416
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH Moduł akumulatora

Opis produktu

UPS-BAT Moduł baterii (urządzenie z baterią)

Dane techniczne

Ciężar
22.4 kg
Długość
169 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
26000 Wh
Szerokość
358 mm
Temperatura otoczenia
60 - 60 °C
Wysokość łącznie z biegunem
174 mm
Pojemność C20
26000 Ah
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Porównaj
2320429
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH Moduł akumulatora

Opis produktu

Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 38 Ah, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
26000 g
Długość
197 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
38000 mAh
Szerokość
330 mm
Temperatura otoczenia
40 - 40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
221 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Suche
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Do szybkiego ładowania
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Porównaj
2320335
UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar