S800 2000 mAh USB-C Lampa czołowa LEDPCE

files/fotob/1696255.jpg.
S800 2000 mAh USB-C Lampa czołowa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
720800
Kod EAN: 
9003399559303
Symbol Sonepar: 
P10113790
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Lampa czołowa LED S800 z opaską na głowę (regulowana), z funkcją czujnika bezdotykowego włączania i wyłączania, obracana o 36°, antypoślizgowa opaska na głowę, dodatkowo wyposażona w czerwoną diodę LED. Strumień świetlny: 200/500/800 lm Akumulator: Li-Ion 3,7V / 2000mAh Czas pracy (max.): 8h Stopień ochrony (IP): IPX6/IK07 Akcesoria w zestawie: Przewód ładowania USB typu A -> USB typ C

Dane techniczne

Długość
82 mm
Liczba baterii
1
Strumień świetlny
5 - 800 lm
Masa całkowita
126 g
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Światło czołowe
Stopień ochrony (IP)
IPX6
Kolor obudowy
Czarny
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Rodzaj baterii
Akumulator zainstalowany na stałe
Akumulatorowe
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar