THORSMAN 220lm Latarka podręczna z magnesemSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942824.jpg.
THORSMAN 220lm Latarka podręczna z magnesem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
THORSMAN COMPACT WORKLAMP
Nr Katalogowy: 
IMT47238
Kod EAN: 
3606489903381
Symbol Sonepar: 
P10043991
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampa robocza LED Mureva wyposażona w najnowszą technologię LED, oferująca wydajność energetyczną do 100 lm/W. Wysokiej jakości lampa robocza LED o strumieniu świetlnym 2000 lm, temperaturze barwowej 4000 K i długiej żywotności chipa LED 50000 h bez nagrzewania się. Ta lampa robocza ma ergonomiczną konstrukcję, prostokątny kształt (wysokość 229,5 mm, szerokość 204,5 mm i głębokość 40 mm) i wagę 850 g. Łatwa do przechowywania, transportu i przenoszenia, ma kompaktową konstrukcję z zarządzaniem kablami, która może być używana na ziemi lub zawieszona. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP20, ta lampa robocza LED nadaje się do montażu w każdych warunkach pogodowych, wewnątrz i na zewnątrz. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Do lamp o mocy
3 - 3 W
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
3 W
Moc źródła światła
3 W
Napięcie znamionowe
3.7 - 3.7 V
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
280 lm
Temperatura barwowa
6000 - 7000 K
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
30000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Barwa światła
Biały
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kolor konstrukcji
Zielony
Odporność udarowa
IK07
Rodzaj okablowania
Końcowe
Stopień ochrony (NEMA)
3R
Z gniazdem wtykowym
Nie
Z kółkami
Nie
Z pokrywą ochronną
Nie
Z uchwytem do statywu
Nie
Ze stojakiem
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar