3F 50Hz 0,4/0,5 kVar, 400/440V KondensatorANIRO

files/fotob/1264562.jpg.
3F 50Hz 0,4/0,5 kVar, 400/440V Kondensator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SHD POLB
Nr Katalogowy: 
POLB44005SHD
Symbol Sonepar: 
P10114438
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
151 mm
Głębokość
50 mm
Napięcie znamionowe
440 V
Pojemność
4.1 µF
Model
Inne
Z zaciskami wtykowymi
Nie

Produkty z serii

3F 50Hz 1,25/1,5 kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
Porównaj
ANIRO
POLB44015SHD

3F 50Hz 1,25/1,5 kVar 400/440V Kondensator...

3F 50Hz 1,25/1,5 kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
3F 50Hz 1/1,25 kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
Porównaj
ANIRO
POLB44012SHD

3F 50Hz 1/1,25 kVar 400/440V Kondensator...

3F 50Hz 1/1,25 kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
3F 50Hz 2/2,5kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
Zielona oferta
Porównaj
ANIRO
POLB44025SHD

3F 50Hz 2/2,5kVar 400/440V Kondensator do...

3F 50Hz 2/2,5kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
3F 50Hz 2/3 kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
Porównaj
ANIRO
POLB44030SHD

3F 50Hz 2/3 kVar 400/440V Kondensator do...

3F 50Hz 2/3 kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
3F 50Hz 4/5kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
Zielona oferta
Porównaj
ANIRO
POLB44050SHD

3F 50Hz 4/5kVar 400/440V Kondensator do kompensacji...

3F 50Hz 4/5kVar 400/440V Kondensator do kompensacji mocy biernej
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar