165 MBG-8-10 Uchwyt dachowy do drutuOBO-BETTERMANN

files/fotob/927408.jpg.
165 MBG-8-10 Uchwyt dachowy do drutu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5218700
Kod EAN: 
4012196648290
Symbol Sonepar: 
P01817394
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

• forma zamknięta z dnem • z podwójnym uchwytem na kabel • Ciężar wypełnienia 1 kg (beton mrozoodporny) • Pokrywa wykonana z polietylenu, czarna, odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne • Podstawa wykonana z poliamidu PA 6, czarna, odporna na promieniowanie UV i odporna na warunki atmosferyczne • Uchwyt może być stosowany na prawie wszystkich systemach membran dachowych (bitum, PCV) • Typy 165 MBG ... FO: Pakowane w foliową torbę

Dane techniczne

Długość wspornika
133.5 mm
Rozpiętość
8 - 10 mm
Średnica przewodu
8 - 10 mm
Rodzaj mocowania przewodu
Uchwyt zatrzaskowy
Sposób montażu
Inne
Zastosowanie
Dach płaski
Materiał uchwytu
Tworzywo sztuczne
Materiał elementu nośnego
Beton

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

165 MBG UH Adapter uchwytu dachowego

Opis produktu

Adapter uniwersalny z otworem Ø 2,5 mm do śruby np. OBO Golden Sprint typ 4758 4 x L (L = w zależności od zastosowania), do montażu na uchwytach 165 MBG-8
Porównaj
5218882
165 MBG UH Adapter uchwytu dachowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar