840118 AlMgSi Drut okrągły w izolacji 8/11DEHN

files/fotob/1781224.jpg.
840118 AlMgSi Drut okrągły w izolacji 8/11
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
840118
Kod EAN: 
4013364071483
Symbol Sonepar: 
P01342195
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Drut aluminiowy zgodny z normą DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), do stosowania w urządzeniach piorunochronnych jako przewód odprowadzający. Drut z płaszczem z tworzywa sztucznego (bezhalogenowego, odpornego na mróz i odpornego na promieniowanie UV) jako dodatkową ochroną mechaniczną / antykorozyjną np. przy układaniu pod elewacją. Nie nadaje się do układania w gruncie

Dane techniczne

Ciężar
20 kg/100 m
Liczba drutów
1
Przekrój przewodu
50 mm²
Średnica żyły
8 mm
Materiał żyły
Aluminium
Kolor
Biały
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału żyły
Stop aluminium-magnezu-krzemu
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Bezhalogenowy materiał płaszcza
Tak
Właściwości materiału żyły
Miękki
Izolacja wysokonapięciowa
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Materiał osłony
Polietylen (PE)

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar