RD 8-ALU PRZEWÓD OKRĄGŁYOBO-BETTERMANN

files/fotob/332352.jpg.
RD 8-ALU PRZEWÓD OKRĄGŁY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5021286
Kod EAN: 
4012195381914
Symbol Sonepar: 
P00822244
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

• Może być stosowany zgodnie z DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305) • RD 8 ALU: półtwardy (E-AlMgSi0,5 odpowiada DIN 48801) • RD 8 ALU-T: skrętny (E-AlMgSi0,5 odpowiada DIN 48801) • RD 10 ALU: czyste aluminium (E-Al odpowiada DIN 48801) • AL i ALMgSi nie mogą być układane bezpośrednio na, w lub pod tynkiem, zaprawą, betonem lub w gruncie

Dane techniczne

Ciężar
13.5 kg/100 m
Liczba drutów
1
Przekrój przewodu
50 mm²
Zewnętrzna średnica żyły z izolacją
8 mm
Średnica żyły
8 mm
Średnica zewnętrzna wraz z płaszczem/powłoką
8 mm
Materiał żyły
Aluminium
Kolor
Inne
Materiał
Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Właściwości materiału żyły
Półtwardy
Izolacja wysokonapięciowa
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Bezhalogenowy materiał płaszcza
Nie
Materiał osłony
Brak
Materiał płaszcza/powłoki
Brak
Gatunek materiału żyły
Stop aluminium-magnezu-krzemu

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

165 MBG-8-10 Uchwyt dachowy do drutu

Opis produktu

• forma zamknięta z dnem • z podwójnym uchwytem na kabel • Ciężar wypełnienia 1 kg (beton mrozoodporny) • Pokrywa wykonana z polietylenu, czarna, odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne • Podstawa wykonana z poliamidu PA 6, czarna, odporna na promieniowanie UV i odporna na...

Dane techniczne

Długość wspornika
133.5 mm
Rozpiętość
8 - 10 mm
Średnica przewodu
8 - 10 mm
Rodzaj mocowania przewodu
Uchwyt zatrzaskowy
Sposób montażu
Inne
Zastosowanie
Dach płaski
Materiał uchwytu
Tworzywo sztuczne
Materiał elementu nośnego
Beton
Porównaj
5218700
165 MBG-8-10 Uchwyt dachowy do drutu
Szybki podgląd: Opis i parametry
177 20 VA M6 Uchwyt przewodu stal nierdzewna 1.4301, A2

Opis produktu

• Z gwintem wewnętrznym M6 lub otworem przelotowym Ø 5 mm • Materiał: stal nierdzewna (V2A)

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
6
Rodzaj mocowania przewodu
Uchwyt zatrzaskowy
Rodzaj montażu uchwytu
Nakręcany (z gwintem metrycznym)
Materiał uchwytu
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Materiał górnej części obejmy
Inne
Rozmiar przewodu
Okrągły 8 mm
Materiał części dolnej
Inne
Materiał elementu nośnego
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Porównaj
5207339
177 20 VA M6 Uchwyt przewodu stal nierdzewna 1.4301, A2
Szybki podgląd: Opis i parametry
249/8-10 ALU ŁĄCZNIK SZYBKOMOCUJĄCY

Opis produktu

• Do połaczeń trójnikowych, krzyżowych i równoległych • Szybki montaż, z użyciem jednej śruby M10 x 30 ze stali nierdzewnej • Spełnia wymagania normy VDE 0185-305 (IEC 62305)

Dane techniczne

Średnica przewodu okrągłego 1
8 - 10 mm
Średnica przewodu okrągłego 2
8 - 10 mm
Rodzaj łącznika
Wielofunkcyjny zacisk łączeniowy
Materiał
Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj mocowania śrubowego
Śruba sześciokątna
Do połączeń
Przewód okrągły Rd 8-10 / Rd 8-10
Porównaj
5311519
249/8-10 ALU ŁĄCZNIK SZYBKOMOCUJĄCY
Szybki podgląd: Opis i parametry
287 DCT Uchwyt do drutu odgromowego

Opis produktu

• odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC 62305) • Szybki montaż za pomocą śruby M10x30 wykonanej ze stali nierdzewnej • z podkładką sprężystą • 4 otwory montażowe Ø 5,2 mm • 2 otwory montażowe Ø 6,9 mm

Dane techniczne

Do przewodów okrągłych o średnicy
8 - 8 mm
Zakres/rozstaw zacisku
8 - 8 mm
Rodzaj łącznika
Zacisk przyłączeniowy / kostka
Materiał
Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj mocowania śrubowego
Śruba z płaskim łbem
Porównaj
5320707
287 DCT Uchwyt do drutu odgromowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
5001 N-VA ZACISK PRZYŁĄCZENIOWY

Opis produktu

• Z 1 śrubą stykową zaciskową Fix, nakrętką i podkładką ząbkowaną • Z zamontowaną wstępnie wanienką • Spełnia wymagania normy VDE 0185-305 (IEC 62305)
Porównaj
5304176
5001 N-VA ZACISK PRZYŁĄCZENIOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
RK-FIX VA ZACISK RYNNOWY SPRĘŻYNOWY

Opis produktu

• Do maksymalnie 2 przewodów okrągłych Rd 6 lub Rd 8 • Pasuje do grubości zagięcia (15-25 mm) • Z 1 śrubą z łbem grzybkowym M10 x 45 • Śruba i nakrętka ze stali nierdzewnej VA • Ze sprężyną do mocowania rynny deszczowej • Odpowiada wymaganiom VDE 0185-305 (IEC/EN 62561-1)

Dane techniczne

Do przewodów okrągłych o średnicy
2 - 2 mm
Zakres/rozstaw zacisku
15 - 25 mm
Rodzaj łącznika
Zacisk rynnowy
Materiał
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj mocowania śrubowego
Śruba sześciokątna
Porównaj
5316459
RK-FIX VA ZACISK RYNNOWY SPRĘŻYNOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar